絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
157件中 121157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太丸チェンソーPRO 本体のみ ニシガキ工業太丸チェンソーPRO 本体のみニシガキ工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業仕様(切断本数)約200本付属品電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース本体質量(g)940コード長さ(mm)1300最大切断径(Φmm)100
太丸チェンソーPRO バッテリー・充電セット ニシガキ工業太丸チェンソーPRO バッテリー・充電セットニシガキ工業
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター採用。エンジン級の切れ味。 秒速13メートルの圧倒的なチェーンソースピードでΦ50mmの生木を約1.5秒で切断します。28.8Vのハイパワー&高トルクなアウトランナータイプモーターで、エンジン式チェーンソーのような力強い切れ味を実現。またブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上。 また、ボタンとトリガーを同時に押すことで作動する安心の設計。チェーンソー上部の安全カバーと指部分のハンドルカバーがキックバックやチェーン切れによるけがを防ぎます。切断時に枝を固定する滑り止めスパイク付きでより安全に切断ができます。 バッテリーは腰に装着するセパレートタイプ式。本体重量は940gと軽量で作業効率アップ。 本体と付属品一式を収納できる便利なハードケース付き。
用途伐採、剪定作業仕様(切断本数)約200本付属品28.8Vバッテリ、4.0A充電機、電源コード、アームバンド、チェーンソーカバ、ボックス錬威、プラスドライバー、丸ヤスリ、オイル、交換用ソーチェン、ハードケース本体質量(g)940コード長さ(mm)1300チェーンスピード(m/s)13充電時間(分)約45最大切断径(Φmm)100バッテリー寿命約5000時間
太丸バリカン用寄せ板 ニシガキ工業太丸バリカン用寄せ板ニシガキ工業
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
太丸バリカン用の寄せ板。400mmの替刃用になります。
適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977
太丸バリカンS充電式(本体のみ) ニシガキ工業太丸バリカンS充電式(本体のみ)ニシガキ工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
付属品充電器付き刈込み幅(mm)400バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH電源タイプ充電式
太丸バリカン(長尺電動植木バリカン) ニシガキ工業太丸バリカン(長尺電動植木バリカン)ニシガキ工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高速バリカンを発売して12年。人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
刈込み幅(mm)400電源タイプAC電源式
充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ)ニシガキ工業
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-940-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ)ニシガキ工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-922-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎 ニシガキ工業刈払機用角度変更アタッチメント 曲太郎ニシガキ工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】 60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。 角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。 身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。 軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。 カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)本体質量(g)610(チップソーは除く)適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26取付け方法ギアケース差替式角度可変60度無段階可変アズワン品番64-8615-85関連資料適合機種一覧チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305チップソー内径(Φmm)25.4
バリカン刃研ぎ台 ニシガキ工業バリカン刃研ぎ台ニシガキ工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
バリカンの固定によって研磨作業をスムーズに行えます。
用途バリカンの固定。寸法(mm)120×250×80質量(g)約2000
バリカン研磨機 ニシガキ工業バリカン研磨機ニシガキ工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
園芸用バリカンやチップソー、農機具や家庭用刃物の刃研ぎに。焼戻りの少ない低速回転モーターです。(5000min-1)どなたでも扱えるスリム形状グリップです。耐衝撃ABS樹脂で落下などの耐衝撃性に優れています。0~45度の目盛のついた安定板付で刃研ぎ角度の目安として使用できます。
用途様々な刃研ぎに使用。定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)40コード長さ(m)約1.7材質ABS樹脂寸法(mm)207×114×103質量(g)約780(安定板含む)穴径(Φmm)20定格周波数(Hz)50/60連続使用時間(分)15絶縁方式二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100電源タイプAC電源式定格消費電流(A)0.4
ドリ研 X20用 チャック ニシガキ工業ドリ研 X20用 チャックニシガキ工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
ドリ研X20用のチャックです。
適合本体ドリ研X20(N-896)
草刈バリカン用 寄せ板 ニシガキ工業草刈バリカン用 寄せ板ニシガキ工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
草刈バリカン用の寄せ板です。
高速バリカン用寄せ板 ニシガキ工業高速バリカン用寄せ板ニシガキ工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
高速バリカン用の寄せ板です。
適合高速バリカン
高速バリカン(角度固定式)用替刃 ニシガキ工業高速バリカン(角度固定式)用替刃ニシガキ工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
高速バリカン(角度固定式)用の替刃です。
適合高速バリカン(角度固定式):N-809
高速バリカンmini 5枚刃用 寄せ板 ニシガキ工業高速バリカンmini 5枚刃用 寄せ板ニシガキ工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
高速バリカンmini 5枚刃用の寄せ板です。
適合高速バリカンmini5枚刃:N-880
高速バリカン充電式 本体のみ ニシガキ工業高速バリカン充電式 本体のみニシガキ工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
高速バリカン(充電式)の本体のみです。
電源タイプ充電式
ミスターパイプ ニシガキ工業ミスターパイプニシガキ工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ラチェット式でラクラク切断! 数回に分けてハンドル操作を行えるので片手で楽に切断出来ます。 面取り機構付き! 刃の交換が簡単!ナット1本外すだけ!!
用途硬質エンビパイプ切断用 VP一般管、水道管、VE管、配線管用パイプ切断径(mm)Φ26
プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業プロ200 剪定鋏ニシガキ工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途果樹、植木剪定用(剪定全般)全長(mm)200刃長(mm)60仕様ガード付、ハードクロムメッキ質量(g)約205使用目的剪定全般、剪定用切断対象果樹、植木
のびのび枝切り ニシガキ工業のびのび枝切りニシガキ工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
長さ自由自在。こだわりの無段階伸縮 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工仕上げ 採果に便利なツカミ付き
全長(m)1.26~2.0刃長(mm)70最大切断径(Φmm)15付属品のこぎり×1本質量(g)1000
高速バリカン(充電式) ニシガキ工業高速バリカン(充電式)ニシガキ工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場! ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。 さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。 またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります)付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器連続使用時間(分)約60角度調整範囲上下:30度ストローク数(min-1[回/分])1270モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式駆動方式片刃ハサミ式
草刈丸R ニシガキ工業草刈丸Rニシガキ工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
市販の肩掛け式草刈機に装着できます。 低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。 地面に置いて滑るように刈れます。
用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用仕様低速上下刃逆回転方式トラスコ品番778-5933セット内容連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書材質本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼長さ(mm)265幅(mm)230質量(kg)1.59高さ(mm)92草刈刃(Φmm)230適合パイプ径(Φmm)24~26mm
ドリ研X26用 替砥石 ニシガキ工業ドリ研X26用 替砥石ニシガキ工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
粒度100#質量(g)505
チェンソー研研用充電器 ニシガキ工業チェンソー研研用充電器ニシガキ工業
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷
質量(g)98出力DC2.8V 360mA×2(単3形2又は4本)電源スイッチング方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×110×30入力電源(V)AC100~AC240(50/60HZ)
チェンソー研研用充電池 ニシガキ工業チェンソー研研用充電池ニシガキ工業
2,798税込3,078
1セット(8個)
翌々日出荷
ニッケル水素電池 1600mAh
高速バリカンmini 替刃 ニシガキ工業高速バリカンmini 替刃ニシガキ工業
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
早研ぎ ニシガキ工業早研ぎニシガキ工業(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])4300モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)210定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)30質量(kg)約4.9トラスコ品番853-6392
L型バリカン 400 ニシガキ工業L型バリカン 400ニシガキ工業(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
刈込み幅(mm)有効300最大切断径(Φmm)生木約7本体寸法(mm)600×260×115質量(kg)1.8
ドリ研ローソク用砥石 超硬用 ニシガキ工業ドリ研ローソク用砥石 超硬用ニシガキ工業
6,998税込7,698
1個
欠品中
外径(Φmm)48トラスコ品番435-3013粒度#170質量(g)105
ドリ研ローソク用砥石 ハイス鋼用 ニシガキ工業ドリ研ローソク用砥石 ハイス鋼用ニシガキ工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
外径(Φmm)48材質CBN砥石(粒度#150)トラスコ品番435-2998質量(g)100
刈吉 銀 ニシガキ工業刈吉 銀ニシガキ工業(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
特殊ボルト・菊座・ナット使用!
刃長(mm)180切断能力(mm)刃元:約10mm
プロ200 芽切鋏 ニシガキ工業プロ200 芽切鋏ニシガキ工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用全長(mm)200刃長(mm)70質量(g)140使用目的切り花、摘み取り、芽切り切断対象果樹、植木
草刈りバリカン用 刃組立ネジセット ニシガキ工業草刈りバリカン用 刃組立ネジセットニシガキ工業
279税込307
1セット
翌々日出荷
刃組み立て用の部品セット 【刃組立六角ボルト(M4x21) 1本、刃組立焼入ワッシャー 1枚、回転リング 1個、刃組立用回り止めワッシャー 1個、六角(U)ナット(M4) 1個】
替のこぎり ニシガキ工業替のこぎりニシガキ工業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
ニシガキ工業のびのび枝切用ののこぎりの替刃です。
のびのび枝切り用ハサミ替刃 ニシガキ工業のびのび枝切り用ハサミ替刃ニシガキ工業
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
ニシガキ工業のびのび枝切用のハサミの替刃です。上刃、下刃、ツカミのセットです。
N-207用バネ ニシガキ工業N-207用バネニシガキ工業
689税込758
1パック(2本)
翌々日出荷
適合N-207
ドリ研X ステンレス用 AB型 ニシガキ工業ドリ研X ステンレス用 AB型ニシガキ工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)130定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15トラスコ品番723-5607