カテゴリ

  • 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
  • ニシガキ工業
  • 椿本チエイン(8)
  • ニッサン(6)
  • アイセル(2)
  • NB(2)
  • キングジム(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • Puig (プーチ)(2)
  • ホンダ(1)
  • ボンフォーム(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • いすゞ自動車(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「976n」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太丸バリカン充電式(本体のみ) ニシガキ工業太丸バリカン充電式(本体のみ)ニシガキ工業
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
太丸バリカン用替刃 ニシガキ工業太丸バリカン用替刃ニシガキ工業
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
太丸バリカン用の替刃。刈込幅は400mmで広範囲の刈込が可能です。従来品の高速バリカンにも取り付け可能です。
適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977・N-806・N-807・N-808・N-903-2・N-903-3・N-903-4・N-904・N-902刈込み幅(mm)400
太丸バリカン用寄せ板 ニシガキ工業太丸バリカン用寄せ板ニシガキ工業
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
太丸バリカン用の寄せ板。400mmの替刃用になります。
適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977