カテゴリ

  • オフィス家具/照明/清掃用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(46)
  • 自動車用品(138,085)
  • その他(24)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • ツツミ工業
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,085)
  • MAZDA(マツダ)(217,126)
  • 三菱ふそう(209,572)
  • SMC(207,769)
  • トヨタ(140,365)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,900)
  • ニッサン(88,068)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,173)
  • エスコ(75,289)
  • スズキ(68,816)
  • BIGM(丸山製作所)(66,164)
  • スバル(61,753)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,556)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
商品レビュー
  • 以上(868)
  • 以上(956)
  • 以上(965)
  • 以上(972)
価格
  • 1,500円以下(38,882)
  • 1,500-10,000円(54,717)
  • 10,000-50,000円(37,739)
  • 50,000-100,000円(10,370)
  • 100,000円以上(5,230)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
138,146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業ホースニップル 真鍮製ツツミ工業(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用カプラ PMタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ PMタイプツツミ工業
839税込923
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業ホースニップル ステンレス製ツツミ工業
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用カプラ PFタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ PFタイプツツミ工業(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプツツミ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプツツミ工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
(1057)ガスケト,バルブ ミツビシ(1057)ガスケト,バルブミツビシ(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付ツツミ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
(8627)スターターリレー ミツビシ(8627)スターターリレーミツビシ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
(8608)スイチ,ドアランプ ミツビシ(8608)スイチ,ドアランプミツビシ(25件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
(MF66)ガスケット,M/T ケース ミツビシ(MF66)ガスケット,M/T ケースミツビシ(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
(MB64)クリップ,Fフィラ ミツビシ(MB64)クリップ,Fフィラミツビシ(33件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
L型ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業L型ホース口 (アングル型ホースニップル)ツツミ工業
729税込802
1個
当日出荷
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐火アルミガラスカバー ツツミ工業耐熱・耐火アルミガラスカバーツツミ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート材質(ファスナー)ナイロン推奨雰囲気温度(℃)-40~200RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機用カプラ SFタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ SFタイプツツミ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
耐熱・耐火チューブ ツツミ工業耐熱・耐火チューブツツミ工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付 ツツミ工業3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付ツツミ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業サクションホース ダイカストカップリング バンドセットツツミ工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から3日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304特性耐久性、保形性使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体
(1035)VALVE,PCV ミツビシ(1035)VALVE,PCVミツビシ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
(2920)O-RING,A/T ミツビシ(2920)O-RING,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
高圧洗浄機用カプラ SMタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ SMタイプツツミ工業
2,098税込2,308
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
(MD19)バルブ,PCV ミツビシ(MD19)バルブ,PCVミツビシ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
(MF66)オイルパンドレンプラクPK ミツビシ(MF66)オイルパンドレンプラクPKミツビシ(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラツツミ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
(MS44)タイロットエンドカバー ミツビシ(MS44)タイロットエンドカバーミツビシ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
(MR95)LENS,CARGO ミツビシ(MR95)LENS,CARGOミツビシ(40件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
(8475)BULB,INST P ミツビシ(8475)BULB,INST Pミツビシ(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
(8627)コンプレッサーリレー ミツビシ(8627)コンプレッサーリレーミツビシ(17件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
(MU00)ナット,フロント サス ミツビシ(MU00)ナット,フロント サスミツビシ(2件のレビュー)
229税込252
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MB68)マフラーガスケット ミツビシ(MB68)マフラーガスケットミツビシ(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐熱・耐火ファスナーカバー ツツミ工業耐熱・耐火ファスナーカバーツツミ工業
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート推奨雰囲気温度(℃)-70~260仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応
(MD05)オイルパンドレンコックG/K ミツビシ(MD05)オイルパンドレンコックG/Kミツビシ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
(MD31)ガスケット,Oフィラ ミツビシ(MD31)ガスケット,Oフィラミツビシ(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
(2420)SLIDER,A/T ミツビシ(2420)SLIDER,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MR65)HOLDER,SUNV ミツビシ(MR65)HOLDER,SUNVミツビシ(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MR45)メーターバルブ(シートベルト) ミツビシ(MR45)メーターバルブ(シートベルト)ミツビシ(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
(MD00)ミッションドレンコックG/K ミツビシ(MD00)ミッションドレンコックG/Kミツビシ
339税込373
1個
当日出荷
(4056)BUSHING,FR ミツビシ(4056)BUSHING,FRミツビシ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
...