絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

ツツミ工業

ツツミ工業のページです。ツツミ工業は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、自動車用品、その他などの商品を提供しています。現在138件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業(3件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業

    ホースニップル ステンレス製

    ツツミ工業
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用カプラ PMタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ PMタイプ

    ツツミ工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
  • 高圧洗浄機用カプラ PFタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ PFタイプ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
  • 高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ

    ツツミ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
  • 耐熱・耐火アルミガラスカバー ツツミ工業

    耐熱・耐火アルミガラスカバー

    ツツミ工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
    用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート材質(ファスナー)ナイロン推奨雰囲気温度(℃)-40~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業

    L型ホース口 (アングル型ホースニップル)

    ツツミ工業
    879税込967
    1個
    当日出荷
    用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業

    サクションホース ダイカストカップリング バンドセット

    ツツミ工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
    用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304特性耐久性、保形性使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体
  • 耐熱・耐火チューブ ツツミ工業

    耐熱・耐火チューブ

    ツツミ工業
    1,930税込2,123
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
    用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
  • M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
  • 高圧洗浄機用カプラ SFタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ SFタイプ

    ツツミ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • ジェットロッククランプ ツツミ工業

    ジェットロッククランプ

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジング 、 スクリュー全てに耐触性にすぐれたステンレス鋼を使用しています。 低~中圧ホース等広範囲に締付けが可能で、「高品質・低価格」経済的なウォームギア式クランプです。
    用途耐触性が要求される空調配管や地下埋設用の下水管や通信管路のゴムジョイント部に使用されます。 産業用や工事現場で使用するホースクランプとして使用されています。材質SUS304厚さt(mm)0.6
  • 高圧洗浄機用カプラ SMタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ SMタイプ

    ツツミ工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
  • 東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業

    東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース

    ツツミ工業
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質(ホース)軟質PVC内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")
  • 耐熱・耐火ファスナーカバー ツツミ工業

    耐熱・耐火ファスナーカバー

    ツツミ工業
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷
    外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
    用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート推奨雰囲気温度(℃)-70~260仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスチューブ ツツミ工業

    ガラスチューブ

    ツツミ工業
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。 チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
    用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
  • ガラスリボン ツツミ工業

    ガラスリボン

    ツツミ工業
    299税込329
    1本
    3日以内出荷
    グラスファイバーフィラメントで高密に織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスリボンはテープ状になっているので、油圧ホースのサイズに関係なくご使用いただけます。 テープ状になっており、ホースに巻き装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火テープです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
    用途ガラスリボンは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火テープです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。厚さ(mm)1.6材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
  • M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ ツツミ工業

    M22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ

    ツツミ工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
    用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5寸法E(mm)35.5寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • 45°ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業

    45°ホース口 (アングル型ホースニップル)

    ツツミ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45寸法L2(mm)40竹の子外径(Φmm)10.5ねじ規格PT寸法L3(mm)27寸法d2(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス ツツミ工業

    T1013アダプタ (1013タイプ) ステンレス

    ツツミ工業
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304形状ストレートアダプタ接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応
  • T1013アダプタ (1013タイプ) ツツミ工業

    T1013アダプタ (1013タイプ)

    ツツミ工業
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質形状ストレートアダプタ接続ねじR×GRoHS指令(10物質対応)対応
  • 後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ ツツミ工業

    後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ

    ツツミ工業
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-0~35
  • ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業

    ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC

    ツツミ工業
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。
    用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
  • ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM ツツミ工業

    ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM

    ツツミ工業
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
    用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
  • リバーシブルカバー ツツミ工業

    リバーシブルカバー

    ツツミ工業(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マジックテープ(ファスナ)式になっているので、ホースを取り外すことなく装着できます。 黒色面とシルバー色面でのリバーシブル仕様ですので、ラインの識別や本体色との調和を図るなど便利に使用して頂けます。
    用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。厚さ(mm)0.1材質(本体)PVC材質(ファスナー)ナイロン
  • 1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付 ツツミ工業

    1/4サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付

    ツツミ工業
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)19
  • エンジンコンプレッサー用エアーボールバルブ ツツミ工業

    エンジンコンプレッサー用エアーボールバルブ

    ツツミ工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エアー専用に開発されたボールバルブです。
    用途エンジンコンプレッサーの吐出口、ハンドブレーカー 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場設定圧力(MPa)2.1
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付

    ツツミ工業
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル付

    ツツミ工業
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル+口元スプリング付

    ツツミ工業
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • 1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付 ツツミ工業

    1/2サイズ 高圧洗浄機ホース 1004+ニップル付

    ツツミ工業
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)27
  • 3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付 ツツミ工業

    3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付

    ツツミ工業
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
  • ケーブルカバー ナイロン ツツミ工業

    ケーブルカバー ナイロン

    ツツミ工業
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷
    材質ナイロン厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製ホースアダプタ S009B (1009タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S009B (1009タイプ)

    ツツミ工業
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • 真鍮製ホースアダプタ S014B (1014タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S014B (1014タイプ)

    ツツミ工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート
  • 真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) ツツミ工業

    真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)

    ツツミ工業
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中低圧ホースアダプタ
    用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状ストレート