カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • ホース継手(ストレート)(3)
絞り込み
ブランド
  • ツツミ工業
  • モノタロウ(7)
  • アソー(18)
  • カクダイ(17)
  • 岩崎製作所(12)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • イノック(2)
  • 大阪継手バルブ(6)
  • ノーブランド(8)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
  • NKCカップリング(8)
  • RS PRO(8)
  • SK11(39)
  • エスコ(17)
  • オンダ製作所(8)
  • カクイチ(8)
  • 井筒製作所(13)
  • 築地製作所(15)
  • 鈴木ブロンズ継手(27)
材質
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
種類
  • 種類ニップル(4)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
寸法L(mm)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 37(2)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 52(2)
  • 54(2)
  • 73(2)
  • 102(2)
  • 104(1)
  • 110(1)
  • 116(1)
  • 121(1)
  • 132(1)
  • 134(1)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ho-sunippuru」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業

    ホースニップル ステンレス製

    ツツミ工業
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業

    L型ホース口 (アングル型ホースニップル)

    ツツミ工業
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業

    45°ホース口 (アングル型ホースニップル)

    ツツミ工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45寸法L2(mm)40竹の子外径(Φmm)10.5ねじ規格PT寸法L3(mm)27寸法d2(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール剤付 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    シール剤付 ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業
    ¥339~税込¥373~
    1個
    翌々日出荷
    継手ねじ部に、あらかじめシール剤を塗布済み。シールテープ材や液体シール剤が不要で、配管工数を削減。専用機械による均一な塗布で、安定した止水性能を確保。塗布後の焼成処理で塗膜が硬化、シール片の混入も防止。フッ素系樹脂のため、耐圧・耐油・耐薬品性にもすぐれる。潤滑性にすぐれ、スムーズにねじ込み可能、かじり発生も抑制。シール剤つき豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45
kurippu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kurippu