曜日別特売

シール剤付 ホースニップル 真鍮製

シール剤付 ホースニップル 真鍮製 - ツツミ工業シール剤付 ホースニップル 真鍮製 - ツツミ工業シール剤付 ホースニップル 真鍮製 - ツツミ工業シール剤付 ホースニップル 真鍮製 - ツツミ工業シール剤付 ホースニップル 真鍮製 - ツツミ工業シール剤付 ホースニップル 真鍮製 - ツツミ工業シール剤付 ホースニップル 真鍮製 - ツツミ工業シール剤付 ホースニップル 真鍮製 - ツツミ工業

継手ねじ部に、あらかじめシール剤を塗布済み。
シールテープ材や液体シール剤が不要で、配管工数を削減。
専用機械による均一な塗布で、安定した止水性能を確保。
塗布後の焼成処理で塗膜が硬化、シール片の混入も防止。
フッ素系樹脂のため、耐圧・耐油・耐薬品性にもすぐれる。
潤滑性にすぐれ、スムーズにねじ込み可能、かじり発生も抑制。
シール剤つき豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。

用途
水、空気、油など
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-50~+150
最高使用圧力(MPa)
3.45
内容量
1個
注意
※最高使用圧力は製品を担保する値です。使用可能な圧力は竹の子サイズ、ホース内径、ホースの種類、ホースバンドの組み合わせにより大きく異なります。
※竹の子サイズ(寸法ΦD)はホース内径より一回り大きい規格をご利用ください。
※シール剤付ねじは、漏れを完全に防止するものではありません。
※接続相手側のねじ寸法公差、ねじ山の状態、締め付けトルク、使用圧力、流体の種類、温度条件などにより、シール性能が十分に発揮されない場合があります。
※必要に応じて、追加のシール処理や漏れ確認を行ってからご使用ください。
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
全17種類を絞り込む
タケノコ外径(Φmm)
ねじサイズ
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
H(mm)
ねじサイズ
タケノコ外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SBHG-04090 8206745182067451SBHG-0409022R (PT) 1/2D:9
¥509
¥560(税込)
翌々日出荷
SBHG-04190 8206746082067460SBHG-0419022R (PT) 1/2D:19
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
SBHG-04120 8206746982067469SBHG-0412022R (PT) 1/2D:12
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
SBHG-03160 8206747882067478SBHG-0316017R (PT) 3/8D:16
¥439
¥483(税込)
翌々日出荷
SBHG-03080 8206748782067487SBHG-0308017R (PT) 3/8D:8
¥349
¥384(税込)
翌々日出荷
SBHG-08250 8206749682067496SBHG-0825035R (PT) 1"D:25
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
SBHG-04127 8206750582067505SBHG-0412722R (PT) 1/2D:12.7
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
SBHG-06190 8206752182067521SBHG-0619027R (PT) 3/4D:19
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
SBHG-03127 8206753082067530SBHG-0312717R (PT) 3/8D:12.7
¥369
¥406(税込)
翌々日出荷
SBHG-04160 8206753982067539SBHG-0416022R (PT) 1/2D:16
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
SBHG-08265 8206754882067548SBHG-0826535R (PT) 1"D:26.5
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
SBHG-04105 8206755782067557SBHG-0410522R (PT) 1/2D:10.5
¥479
¥527(税込)
翌々日出荷
SBHG-04140 8206756682067566SBHG-0414022R (PT) 1/2D:14
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
SBHG-06265 8206757582067575SBHG-0626527R (PT) 3/4D:26.5
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
SBHG-03105 8206759182067591SBHG-0310517R (PT) 3/8D:10.5
¥339
¥373(税込)
翌々日出荷
SBHG-06160 8206760082067600SBHG-0616027R (PT) 3/4D:16
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
SBHG-06205 8206760982067609SBHG-0620527R (PT) 3/4D:20.5
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする