「sm30」の検索結果
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・カプラ(PM/SM)・スプリング(SP):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
関連キーワード