マルエムPOP

マルエムPOPのページです。マルエムPOPは、オフィス家具/照明/清掃用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートディスペンサースタンド Lite マルエムPOPオートディスペンサースタンド LiteマルエムPOP
22,980税込25,278
1台
24日以内出荷
手をかざすだけで自動噴射のディスペンサースタンド
仕様本体サイズ:W340×D300×H1120~1380mm 材質:スチール 重量:5.7kg 内容 1ディスペンサー:単2電池4本使用(別売り) 2USBケーブル付属(USB用ACアダプターは別売り※USB用ACアダプターは1ポートあたりの出力2.0A以上のものを推奨します) 3通常使用での商品の不具合については納入日から3ヶ月保証(交換パーツないし、本体送付の上、不良品同時返送にて交換)アズワン品番65-2768-55
HUNMU+(フンムープラス) マルエムPOPHUNMU+(フンムープラス)マルエムPOP
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
HUNMU+ (フンムープラス)は、お好きなボトルに取り付けて使う自動消毒器ヘッドです。 市販の手動タイプの消毒液も、 HUNMU +を取り付けるだけで自動消毒器に早変わり。 手を触れず使えるので衛生的です。
寸法(mm)115×84×95 (チューブ含まず)チューブ長さ(mm)差込口より約205材質ABS樹脂、シリコン電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売り)使用可能回数約 2700回 (待機時間含まず)動作温度(℃)5~45防水性生活防水(IPX3)セット内容本体、ボトルキャップ×2、スプレーノズル×1 (本体にセット済)、取扱説明書(保証書付き)繰り返し・詰め替え対応