絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
神東工業のロゴ

神東工業

当社製品は、主に電動工具先端刃物のジグソーブレード、レシプロソーブレード(セーバーソーブレード)、鉄工用ホールソー、ミニホールソーを製造、その他ではハクソー(金切鋸刃)、のこやすり、ワークソー等の手工具の製造をしております。
ハクソーについては、昭和26年にJIS指定工場の認定を受けております。
確かな技術、品質で未来に貢献する刃物のトップメーカーとして、幅広いユーザーとニーズに応えるため先進の技術を集結し、国内はもとより、世界各国により良い製品をお届けしております。

会社情報
会社名神東工業株式会社
設立1944/07/01
所在地〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴39
特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニホールソー 神東工業

    ミニホールソー

    神東工業(33件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
  • セラミニホールソー 神東工業

    セラミニホールソー

    神東工業(27件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
  • 金切鋸刃 ステンレス用 神東工業

    金切鋸刃 ステンレス用

    神東工業(6件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1セット(2枚)
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • のこやすり 神東工業

    のこやすり

    神東工業(10件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
    用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
  • セラミニホールソー 深穴用 神東工業

    セラミニホールソー 深穴用

    神東工業(18件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
  • 金切鋸刃 神東工業

    金切鋸刃

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1セット(6枚組)
    当日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    仕様般金属用(おれない)材質SK-3刃長(mm)2501インチ当たり山数24
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • ジグソー Bシャンク 神東工業

    ジグソー Bシャンク

    神東工業(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
  • ジグソーブレード 兼用シャンク 神東工業

    ジグソーブレード 兼用シャンク

    神東工業(10件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    シャンク形状兼用タイプ
  • ジグソーブレード Bシャンク 神東工業

    ジグソーブレード Bシャンク

    神東工業(3件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    シャンク形状Bタイプシャンク
  • センターポンチ 神東工業

    センターポンチ

    神東工業(4件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
  • 金切鋸刃 神東工業

    金切鋸刃

    神東工業(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    刃長(mm)250
  • セラミニホールソー 深穴 替刃 神東工業

    セラミニホールソー 深穴 替刃

    神東工業(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • セラミニ・ミニホールソー シャンクセット 神東工業

    セラミニ・ミニホールソー シャンクセット

    神東工業
    ¥599税込¥659
    1セット
    当日出荷
    セット内容シャンク(軸径6.35mm・長さ60mm)、センターピン(口径2.5mm・長さ24mm)、バネ、六角ネジ材質(シャンク)S45C、(センターピン)ハイス
  • ワークソー替刃 神東工業

    ワークソー替刃

    神東工業(3件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1枚
    当日出荷
    刃長(mm)250刃ピッチ(mm)1.5
  • ワークソー 神東工業

    ワークソー

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    廃材の切断、分別・リサイクルに最適 A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。 切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。 切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
    刃長(mm)250適合替刃A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
  • ノコヤスリ サンダー替刃 神東工業

    ノコヤスリ サンダー替刃

    神東工業(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(1枚)
    当日出荷
    木材・新建材・PC・アルミ・軟鋼材の加工ペンキはがし。鋸刃目で目づまり解消。
    全長(mm)258目の粗さ荒目/中目1インチ当たり山数10/24有効刃長(mm)200
  • ALC鋸 替刃 神東工業

    ALC鋸 替刃

    神東工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 金切鋸刃 神東工業

    金切鋸刃

    神東工業(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    金切鋸シリーズに竹木工プラスチック用(無電解ニッケルメッキ表面処理)を追加。(無電解ニッケルメッキ表面処理でキリコのハケが良く、スムーズな切れ味を実現。) メーカーバイメタルは刃先のハイス部分を最高級のコバルトハイスを採用し、さらに耐久性に優れています。 バイメタルは左図のように刃先のみがハイスなので、切削時曲げてもねじっても折れにくく、切削性能に優れています。 金切鋸シリーズを充実させ、様々な用途に対応
  • ミニホールソーセット6-16mm 神東工業

    ミニホールソーセット6-16mm

    神東工業(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質SKH55刃径(Φmm)6、8、10、12、13、15、16材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ六角軸シャンク径6.35mm焼入硬度HRC63以上
  • 超硬ホールソー W1タイプ 神東工業

    超硬ホールソー W1タイプ

    神東工業
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    翌々日出荷
    自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチシャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)22適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
  • ジグソー 兼用タイプ 神東工業

    ジグソー 兼用タイプ

    神東工業(3件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
  • ALC鋸 神東工業

    ALC鋸

    神東工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • ジグソーブレードステンレス用 神東工業

    ジグソーブレードステンレス用

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5枚組)
    当日出荷
    国内で製造される高品質ジグソーブレード
    材質バイメタル全長(mm)80刃厚(mm)0.91インチ当たり山数24シャンク形状兼用タイプ
  • ALC鋸 替刃 神東工業

    ALC鋸 替刃

    神東工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2枚)
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • スレート鋸 替刃 神東工業

    スレート鋸 替刃

    神東工業
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
  • 金切鋸刃フレックス 神東工業

    金切鋸刃フレックス

    神東工業
    ¥80税込¥88
    1個
    当日出荷
    金切鋸用の替刃です。金切鋸用の交換用替刃です。
    用途金切鋸用替刃。サイズ(mm)250×12
  • レシプロソーブレード ステンレス 神東工業

    レシプロソーブレード ステンレス

    神東工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    刃先部分を両サイド研磨し、ナイフ刃と鋸刃の両方を備えたブレード。切削物に対してナイフ刃より早く切断できる。表面は塗装やメッキではないので、切断面に有機物が付着しない。
    用途断熱材(発泡ウレタン 可)・圧縮ロールベール等の切断に。適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質ステンレス(SUS)厚さ(mm)1.25全長(mm)300刃長(mm)280
  • 超硬ホールソー CTタイプ 神東工業

    超硬ホールソー CTタイプ

    神東工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌々日出荷
    自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチ刃径(Φmm)15適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
  • ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
  • メガネレンチ 神東工業

    メガネレンチ

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)12(一番広い部分)全長(mm)100シャンク6.35軸
  • セラミニホールソー 深穴用 セット 神東工業

    セラミニホールソー 深穴用 セット

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチサイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個適合被削材厚(mm)4.0以下
  • ワークソー 替刃 神東工業

    ワークソー 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1パック(2枚)
    当日出荷
  • レシプロソー バイメタル 神東工業

    レシプロソー バイメタル

    神東工業
    ¥859~税込¥945~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
    材質バイメタル(BIM)
  • 金切鋸刃 一般金属用 神東工業

    金切鋸刃 一般金属用

    神東工業
    ¥579税込¥637
    1パック(6枚)
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • スレート用本体 神東工業

    スレート用本体

    神東工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    仕様A型刃長(mm)250
  • ALC替刃No.1 神東工業

    ALC替刃No.1

    神東工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(2枚)
    翌々日出荷
    高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。
    用途ALC建材用。D3122:鉛管、スレート用。全長(mm)350質量(g)188タイプNo.1ピッチ(mm)6刃長(mm)330板厚(mm)1.05材質(刃)HCS(SK材)切り幅(mm)1.5歯ピッチ(mm)6.5・1.8切り溝幅(mm)1.5