絞り込み
ブランド
- 神東工業
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る

神東工業
当社製品は、主に電動工具先端刃物のジグソーブレード、レシプロソーブレード(セーバーソーブレード)、鉄工用ホールソー、ミニホールソーを製造、その他ではハクソー(金切鋸刃)、のこやすり、ワークソー等の手工具の製造をしております。
ハクソーについては、昭和26年にJIS指定工場の認定を受けております。
確かな技術、品質で未来に貢献する刃物のトップメーカーとして、幅広いユーザーとニーズに応えるため先進の技術を集結し、国内はもとより、世界各国により良い製品をお届けしております。
会社情報
| 会社名 | 神東工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1944/07/01 |
| 所在地 | 〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴39 |

ミニホールソー
神東工業(33件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
セラミニホールソー
神東工業(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
セラミニホールソー 深穴用
神東工業(18件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
のこやすり
神東工業(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
ハイスホールソー H2タイプ
神東工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
ミニホールソーセット6-16mm
神東工業(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質SKH55刃径(Φmm)6、8、10、12、13、15、16材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ六角軸シャンク径6.35mm焼入硬度HRC63以上
セラミニ・ミニホールソー シャンクセット
神東工業¥599税込¥6591セット当日出荷セット内容シャンク(軸径6.35mm・長さ60mm)、センターピン(口径2.5mm・長さ24mm)、バネ、六角ネジ材質(シャンク)S45C、(センターピン)ハイス
ジグソー Bシャンク
神東工業(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
超硬ホールソー W1タイプ
神東工業¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチシャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)22適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
ジグソー 兼用タイプ
神東工業(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
レシプロソーブレード ステンレス
神東工業¥2,398税込¥2,6381枚翌々日出荷刃先部分を両サイド研磨し、ナイフ刃と鋸刃の両方を備えたブレード。切削物に対してナイフ刃より早く切断できる。表面は塗装やメッキではないので、切断面に有機物が付着しない。用途断熱材(発泡ウレタン 可)・圧縮ロールベール等の切断に。適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質ステンレス(SUS)厚さ(mm)1.25全長(mm)300刃長(mm)280
セラミニホールソー 深穴用 セット
神東工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業セット内容シャンク、センターポンチ、センターピン・メガネレンチサイズΦ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ13、Φ15、Φ16mm各1個適合被削材厚(mm)4.0以下
ノコヤスリ サンダー替刃
神東工業(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(1枚)当日出荷木材・新建材・PC・アルミ・軟鋼材の加工ペンキはがし。鋸刃目で目づまり解消。全長(mm)258目の粗さ荒目/中目1インチ当たり山数10/24有効刃長(mm)200
ジグソーブレードステンレス用
神東工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(5枚組)当日出荷国内で製造される高品質ジグソーブレード材質バイメタル全長(mm)80刃厚(mm)0.91インチ当たり山数24シャンク形状兼用タイプ
ALC替刃No.1
神東工業¥1,198税込¥1,3181パック(2枚)翌々日出荷高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。用途ALC建材用。D3122:鉛管、スレート用。全長(mm)350質量(g)188タイプNo.1ピッチ(mm)6刃長(mm)330板厚(mm)1.05材質(刃)HCS(SK材)切り幅(mm)1.5歯ピッチ(mm)6.5・1.8切り溝幅(mm)1.5
超硬ホールソー CTタイプ 替刃
神東工業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソー CTタイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
超硬ホールソー CTタイプ
神東工業¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチ刃径(Φmm)15適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6