823件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジマウント/スマートグリップ MSTコーポレーション

    フランジマウント/スマートグリップ

    MSTコーポレーション
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    機械に直接取付けができない場合はマウンティングプレートをご使用ください。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム ダイレクトマウント型:ワークホルダを直接テーブルに取付ける事で、ワークを最短寸法でチャッキングできます。マシニングセンタの加工領域を広く確保できます。
    寸法T1(mm)M5×8寸法T2(mm)M6×9寸法T3(mm)M8寸法d3(mm)9付属品取付けボルト×4ヶH60Φd40h140H145ΦD150G2M6×10ΦC110ΦD273d26.6図面番号3ΦD395
  • ヒートロボ 電磁 MSTコーポレーション

    ヒートロボ 電磁

    MSTコーポレーション
    829,800税込912,780
    1個
    6日以内出荷
    電磁誘導加熱方式焼ばめ装置 スリムライン専用 瞬間焼ばめ コンパクトなデスクトップタイプ 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
  • ヒートロボ BABY MSTコーポレーション

    ヒートロボ BABY

    MSTコーポレーション
    259,800税込285,780
    1個
    6日以内出荷
    冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止 ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります! 加熱時間のムダがなくエコロジー 温風式 High Power 3000W 200V ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25 安全タイマーで過熱防止・安心・エコ! 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
  • パイプ用ホルダ/イメア MSTコーポレーション

    パイプ用ホルダ/イメア

    MSTコーポレーション
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    MST-イメア システム(電極保持具システム) 電極取付用メスカップリング
    仕様Φ0.5~Φ5の小径パイプ電極取付用 フラッシング可能付属品フラックスラバー(30ヶ)、偏心ピン
  • バイス/スマートグリップ MSTコーポレーション

    バイス/スマートグリップ

    MSTコーポレーション
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    予めダブテール加工されたワーク用ホルダです。 必要に応じ、バイス上面のタップをご使用ください。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
  • テストバーチェックメイトCMA バランス MSTコーポレーション

    テストバーチェックメイトCMA バランス

    MSTコーポレーション
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
    付属品精度検査表L315
  • テストバーチェックメイト CMB型 MSTコーポレーション

    テストバーチェックメイト CMB型

    MSTコーポレーション
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
    L315付属品精度検査表
  • テストバーチェックメイト CMA型 MSTコーポレーション

    テストバーチェックメイト CMA型

    MSTコーポレーション
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
    付属品精度検査表L315
  • テストバー MSTコーポレーション

    テストバー

    MSTコーポレーション
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    高精度な角度設定が必要な時の通り出し用としてご使用ください。
  • ツールセットアップスタンド MSTコーポレーション

    ツールセットアップスタンド

    MSTコーポレーション
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    ツールセッティング・プルスタッドの締付けが簡単・スピーディ。 段取り時間を短縮できる。 縦横自在
  • チェッキングロッド/DP MSTコーポレーション

    チェッキングロッド/DP

    MSTコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    直角度及び芯振れ検査用のテストバーです。
  • チェッキングルーラー/DP MSTコーポレーション

    チェッキングルーラー/DP

    MSTコーポレーション
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    位相検査用のテストバーです。
  • ダブテール/スマートグリップ MSTコーポレーション

    ダブテール/スマートグリップ

    MSTコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    予めダブテール加工されたワーク用ホルダです。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム ダブテールクランプ方式:ワークに簡単な追加工(ダブテール加工)を行えば、少ないつかみ代で強力なクランプが可能です。5軸マシニングセンタの側面加工においても干渉がなく、ホルダと工具の突出しを最短に設定でき、強力で安定した加工を実現します。 クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
    W17.5H55GM5H22H125ΦC30寸法SW(mm)4
  • タップロッド/データーワン MSTコーポレーション

    タップロッド/データーワン

    MSTコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    シンクロタップ時の回り止めにご利用ください。 DTE12用
  • センターリングバー/DP MSTコーポレーション

    センターリングバー/DP

    MSTコーポレーション
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    加工物の基準位置を検出するためのバーです。
  • センターファインダ/イメア MSTコーポレーション

    センターファインダ/イメア

    MSTコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    MST-イメア システム(電極保持具システム) 測定芯出用メスカップリング 芯出用測定器、ダイヤルゲージ
    仕様V型クロスに対する回転部の芯振精度 許容値:0.005付属品ダイヤルゲージ、アーム、レンチ一式、化粧箱、偏芯ピン
  • スリムライン MINI MSTコーポレーション

    スリムライン MINI

    MSTコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトで焼ばめ操作が簡単 前段取りが簡単 交換式で汎用性が高く経済的 収納簡単、省スペース
  • スプリングコレット MSTコーポレーション

    スプリングコレット

    MSTコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    アングルヘッドのオプション品です。
  • スキマナット/クーラント MSTコーポレーション

    スキマナット/クーラント

    MSTコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    コレットホルダ用
  • シャンク用レンチ MSTコーポレーション

    シャンク用レンチ

    MSTコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    アングルヘッドハーフ パーツ・組立て用工具
  • サイドスクリュ/スマートグリップ MSTコーポレーション

    サイドスクリュ/スマートグリップ

    MSTコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    スマートグリップのワークホルダです。 スマートグリップ:5軸加工にも対応のワーククランプシステム クイックチェンジ型:段取り時間、加工時間の短縮で生産コストを大幅カット
  • コイル/ヒートロボ用 MSTコーポレーション

    コイル/ヒートロボ用

    MSTコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒートロボ用の加熱コイルです。 加熱コイル保護シート:熱したホルダからコイルを保護します。
  • クリーンBOX MSTコーポレーション

    クリーンBOX

    MSTコーポレーション
    999,800税込1,099,780
    1台
    4日以内出荷
    ツーリング・コレット・ナット・工具・小物ワークをしっかり洗浄し、高精度を長く維持できる。 シンク一体型でコンパクト、省スペース。 給排水管工事不要でどこにでも設置可能。 洗浄水は安全な水系洗浄剤。循環式で環境にも優しい。 冬でも快適な洗浄水ヒーター内蔵。
    付属品ハンドノズル 1ヶ、メインフィルタ 2ヶ、サブフィルタ 2ヶ、排水口トラップ 1ヶ、排水口ゴム栓 1ヶ、ウォッシュバスケット 1ヶ、ウォッシュテーブル 1ヶ、シンク外周カバー 1セット、フック 2ヶ、竹製ブラシ 1ヶ、一次側電源コード(コンセント付) 15m材質シンク・タンク・洗浄ユニット:SU304ベースフレーム:SS400質量(kg)約100(洗浄液を含め約165)電源3相200V(定格15A)タンク容量(L)約65(温度計付レベルゲージ付属)ヒーター容量(kW)3(温度調節機能付)ポンプ0.3~0.51kw(50/60Hz) (グルンドフォス製)
  • カッタ用アーバ MSTコーポレーション

    カッタ用アーバ

    MSTコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備 驚異的な高送り加工を実現!
  • カウンターベアリング/イメア MSTコーポレーション

    カウンターベアリング/イメア

    MSTコーポレーション
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    MST-イメア システム(電極保持具システム) メスカップリング用組込み部品
  • エンドミルのおうち ベース MSTコーポレーション

    エンドミルのおうち ベース

    MSTコーポレーション
    13,980税込15,378
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    スタンドを収納するための容器です。 スタンドの組合わせを自由に変えて取付けできます。 Φ3~12のスタンドは12列、Φ16~25のスタンドは6列収納できます。 スタンドは左右どちら向きでもセット可能です。 A4Size
  • エンドミルのおうち スタンド MSTコーポレーション

    エンドミルのおうち スタンド

    MSTコーポレーション
    5,298税込5,828
    1セット(5個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    刃物を収納・固定するパーツです。 刃物サイズを色で識別でき、必要な刃物が一目で見つかります。 ベースのセットしてご使用ください。
  • アングルピース/イメア MSTコーポレーション

    アングルピース/イメア

    MSTコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    主軸に対して電極ホルダ90度方向変換可能。 MST-イメアシステム エクステンションカップリング
    付属品偏心ピン
  • アダプタ/モノ MSTコーポレーション

    アダプタ/モノ

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。 アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。 モノシリーズ
  • アダプタ/ストレートアーバ MSTコーポレーション

    アダプタ/ストレートアーバ

    MSTコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。 アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。 ストレートアーバ
  • アダプタ/DP MSTコーポレーション

    アダプタ/DP

    MSTコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    MST-イメアシステムのメスカップリングを取り付けるためのシャンクです。
  • Vブロックホルダ/イメア MSTコーポレーション

    Vブロックホルダ/イメア

    MSTコーポレーション
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
    付属品偏心ピン
  • Vブロックホルダ/DP MSTコーポレーション

    Vブロックホルダ/DP

    MSTコーポレーション
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    精度 シャンク軸芯に対するVブロックの平行度:0.01/50L D・Pホルダシステム用Vブロックホルダ
    仕様丸型電極用
  • スリムライン BLACK UNO レギュラーA MSTコーポレーション

    スリムライン BLACK UNO レギュラーA

    MSTコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    寸法L1(mm)8
  • レンチ DTB3 MSTコーポレーション

    レンチ DTB3

    MSTコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • プルスタッド オークマJIS スルー4 MSTコーポレーション

    プルスタッド オークマJIS スルー4

    MSTコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
  • プルスタッド P141 アナアキ4 MSTコーポレーション

    プルスタッド P141 アナアキ4

    MSTコーポレーション
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
  • プルスタッド BT30-DTB12 MSTコーポレーション

    プルスタッド BT30-DTB12

    MSTコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ジャコブステーパホルダ 130J-6付き MSTコーポレーション

    ジャコブステーパホルダ 130J-6付き

    MSTコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • コレットホルダスキマナット MSTコーポレーション

    コレットホルダスキマナット

    MSTコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷