カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Dynabook
  • 玄人志向(1)
  • StarTech.com(8)
  • NEC(7)
  • POWERCOLOR(7)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
  • AMD(4)
  • NEC Corporation(4)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • 富士通(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • ラトックシステム(1)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(1)
  • MouseComputer(1)
  • Alpha Wire(1)
  • ASUS TeK(1)
  • Hanx(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「radeon」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
dynabook GA83/XY Dynabookdynabook GA83/XYDynabook
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約875最大消費電力(W)65メモリー容量メインメモリ(標準/最大):16GBディスプレイ13.3型解像度1920×1080使用CPUAMD Ryzen 5 7430UスピーカーステレオスピーカーOSWindows 11 Pro 64ビット(24H2)キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、 USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
dynabook XA74/VY Dynabookdynabook XA74/VYDynabook
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 7/1000BASE/約1099g
仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 5 220●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●その他ソフト:Realtek Audio Console、AIノイズキャンセラー、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、ecoモード、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●メモリタイプ:LPDDR5X-6400対応、デュアルチャネル対応●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 740M グラフィックス (CPUに内蔵)●バッテリ:リチウムポリマー(セルフ交換バッテリーL)●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×222.5(奥行)×19.9(高さ)mm●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●電気用品安全法(本体):適合●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●エネルギー消費効率:12区分 16.5kWh(AA)●WWAN:なし●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●SIM情報:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり スタンダード14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)1920×1200ドット●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:14型●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)消費電力(W)約7W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約1099g最大消費電力(W)65W解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.67WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 7(IEEE802.11be)(2.82Gbps)対応+IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×2(右側面1、左側面1)オフィスソフトなし
dynabook BA86/VY Dynabookdynabook BA86/VYDynabook
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 7/1000BASE/約1770g
仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●メモリタイプ:DDR5-5600対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ディスプレイサイズ:16型●エネルギー消費効率:12区分 19.9kWh(AA)●J-Moss:対応●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●対応SIMサイズ:なし●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 740M グラフィックス (CPUに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●電波法:適合●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):約357.0(幅)×248.85(奥行)×19.9(高さ)mm●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●SIM情報:なし●電気用品安全法(本体):適合●その他ソフト:Realtek Audio Console、AIノイズキャンセラー、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、ecoモード、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、他●ディスプレイ詳細:あり 16.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)1,920×1,200ドット●WWAN:なし●ストレージ容量:256GB●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーパック)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●WiMAX:なし●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●CPU詳細:AMD Ryzen 5 220●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリスロット(空/全):2026/01/02●VCCI:対応●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠消費電力(W)約9W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約1770g最大消費電力(W)65W解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 107キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1.20WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 7(IEEE802.11be)(2.82Gbps)対応+IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2,Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)オフィスソフトなし