カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- Dynabook
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- omron(オムロン)(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- 安達商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
「sim-200」の検索結果
特価

dynabook K70/HA
Dynabook¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Intel Pentium Silver N6000●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:本体:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他スペック:1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:10区分10.0kWh(A)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:128GB●センサ:加速度センサー●タッチパネル:対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)●ディスプレイサイズ:10.1型●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット●ハードウェアキーボード:あり 84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm●マルチタッチ:対応●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●有効画素数(インカメラ):200万画素●本体サイズ(D):186mm●本体サイズ(H):23mm●本体サイズ(W):249mm●消費電力備考:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●防水/防塵:防水なし/防塵なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体●駆動時間:JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1097最大消費電力(W)45解像度1280×800ドットスピーカーステレオスピーカーポインティングデバイスあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)Webカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠グリーン購入法適合内蔵マイクあり無線LANあり Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)セキュリティ機能あり インテルPPTUSBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面)オフィスソフトなし
Dynabook Chromebook C70/MY
Dynabook¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:MediaTek Kompanio 520●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:本体:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他スペック:1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Chrome●エネルギー消費効率:12区分7.4kWh(AAA)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●センサ:加速度センサー●タッチパネル:対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】充電式USIアクティブ静電ペン)●ディスプレイサイズ:10.1型●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)1280×800ドット●ハードウェアキーボード:あり 78キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:15.7mm、キーストローク:1.4mm●マルチタッチ:対応●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●有効画素数(インカメラ):200万画素●本体サイズ(D):185mm●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):248mm●消費電力備考:約3W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●防水/防塵:防水なし/防塵なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体●駆動時間:約15.0時間電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1092最大消費電力(W)65解像度1280×800ドットスピーカーステレオスピーカーポインティングデバイスあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】充電式USIアクティブ静電ペン)Webカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠グリーン購入法適合内蔵マイクあり無線LANあり Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2対応、AES対応、TKIP対応)セキュリティ機能あり GoogleセキュリティチップUSBUSB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1(タブレット左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(タブレット左側面2、PD対応、外部ディスプレイ出力対応)オフィスソフトなし
dynabook K11/KA
Dynabook¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:IntelN200 (6M キャッシュ、最大 3.70GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB2.0 Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1)Type-Cコネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他スペック:1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:10区分 16kWh(A)●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:搭載 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】専用充電式アクティブ静電ペン)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:あり タッチパネル付き 11.6型 HD 広視野角 TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト)1,366×768ドット●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーパック)●プロセッサーテクノロジー:インテルプロセッサーN200●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5-4800●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力●外部ディスプレイ解像度:3,840×2,160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約22mm×約284mm×約198mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体消費電力(W)約7(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約1283最大消費電力(W)65解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカーキーボードあり 85キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.1mm、キーストローク:1.45mmポインティングデバイスあり タッチパッド、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【同梱】専用充電式アクティブ静電ペン)Webカメラあり フロント:有効画素数約190万画素リア:有効画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB2.0 Type-Aコネクタ×1 USB3.2(Gen1)Type-Cコネクタ×1オフィスソフトなし