曜日別特売

dynabook K70/HA

dynabook K70/HA - Dynabook
仕様
●CPU詳細:Intel Pentium Silver N6000●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:本体:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他スペック:1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:10区分10.0kWh(A)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:128GB●センサ:加速度センサー●タッチパネル:対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)●ディスプレイサイズ:10.1型●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット●ハードウェアキーボード:あり 84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm●マルチタッチ:対応●メインメモリ:8GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:なし●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●有効画素数(インカメラ):200万画素●本体サイズ(D):186mm●本体サイズ(H):23mm●本体サイズ(W):249mm●消費電力備考:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●防水/防塵:防水なし/防塵なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体●駆動時間:JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時)
電源
バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)
1097
最大消費電力(W)
45
解像度
1280×800ドット
スピーカー
ステレオスピーカー
ポインティングデバイス
あり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)
Webカメラ
アウトカメラあり、インカメラあり
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
あり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠
グリーン購入法
適合
内蔵マイク
あり
無線LAN
あり Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)
セキュリティ機能
あり インテルPPT
USB
USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面)
オフィスソフト
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80231369A6K2HAT8116A
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする