カテゴリ

  • 建築金物(6)
    • 制震金物・火打金物(2)
    • 柱接合金物・かど金物(2)
絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • タナカ(12)
  • ナニワボールト(1)
  • MYST(2)
  • カナイ(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 栗山百造(3)
  • 八幡ねじ(2)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(1)
  • アイテック[建築金物](4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(1)
  • ティカトウ(1)
  • 晃和(1)
  • NSP(1)
  • ケミプロ化成(1)
材質
  • 鉄すべて(5)
  • SGHC(1)
  • SWRCH(1)
  • ZAM(2)
  • スーパーダイマ(R)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「火打」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスティー600 BXカネシントラスティー600BXカネシン(28件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
ライトコーナー BXカネシンライトコーナーBXカネシン(10件のレビュー)
87税込96
1セット
当日出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本寸法(mm)60×40表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
ミドルコーナー15 BXカネシンミドルコーナー15BXカネシン(9件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスYPR-85(グレー)×8本表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0告示1460号第2号建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
矩(かね)座金(三角座金) BXカネシン矩(かね)座金(三角座金)BXカネシン(5件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC厚さ(mm)22寸法(mm)50×40表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)板厚(mm)t3.2
BX高耐力たる木ビス (50本/袋) BXカネシンBX高耐力たる木ビス (50本/袋)BXカネシン
2,598税込2,858
1袋
当日出荷から4日以内出荷
Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当表面処理プロイズS処理
トラスティー600 BXカネシントラスティー600BXカネシン
999税込1,099
1セット
5日以内出荷
板厚が1.6mmで軽量の火打ち金物です。高所の作業性が向上しました。仕口加工が不要なため簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。付属品リングネイルPZ-FRN-55(シルバー)×8本、専用座金×2枚規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級