カテゴリ

  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
  • ノーブランド(5)
  • タナカ(5)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • アマテイ(3)
  • 協和ハーモネット(3)
  • TRUSCO(2)
  • 若井産業(2)
  • シンプソン(2)
  • カナイ(1)
  • JAPPY(1)
  • 八幡ねじ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘 zn40」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシン

    ツーバイショートプレート・Ⅱ

    BXカネシン
    80税込88
    1枚
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品。 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品。 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品。他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
    用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
  • ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシン

    ツーバイショートプレート・Ⅱ

    BXカネシン
    80税込88
    1枚
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”。ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品。 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品。 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品。他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
    用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)。たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
  • たる木クランプⅡ BXカネシン

    たる木クランプⅡ

    BXカネシン(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
    用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。付属品太めくぎ(ZN40)×5本材質ZAM(MSM-CC-DZC90)規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
関連キーワード
木造住宅接合金物カテゴリ