カテゴリ

  • 建築金物(12)
絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • BALLUFF(3)
  • FACOM(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(22)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • エスコ(21)
  • サンコー(三甲)(12)
  • タナカ(11)
  • ダイキン工業(3)
  • マックステル(6)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 住友重機械工業(15)
  • 光城精工(3)
  • 冨士電線(四国)(3)
  • 塚本無線(11)
  • 大洋製器工業(2)
  • 川崎電線(3)
  • 栗山百造(12)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ep-2」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットスクリューⅢ BXカネシン

    カットスクリューⅢ

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
    用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • レスビー羽子板 BXカネシン

    レスビー羽子板

    BXカネシン(5件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷
    羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。 かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品ナット1個仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • 両引き羽子板金物 BXカネシン

    両引き羽子板金物

    BXカネシン(4件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
    用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質JIS G 3131 SPHC規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • コルトアンカーボルト BXカネシン

    コルトアンカーボルト

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
  • スクリューワッシャ BXカネシン

    スクリューワッシャ

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    欠品中
    M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
    用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • ショートクランクアンカーボルト BXカネシン

    ショートクランクアンカーボルト

    BXカネシン
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号
  • フリークランクアンカーボルト BXカネシン

    フリークランクアンカーボルト

    BXカネシン
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引き抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工する事ができます。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • M16サポート治具(アンカーボルト支持金具) BXカネシン

    M16サポート治具(アンカーボルト支持金具)

    BXカネシン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ホールダウン金物とアンカーボルト(M16)を直結する場合に、アンカーボルトが柱面より離れすぎたり、近すぎたりということを本体のへり(A面またはB面)を使用することで解消しました。蝶ボルト1本の締付けだけで、アンカーボルト(M16)を上下左右同時に位置決めすることができます。型枠は鋼製・木製どちらでも使用できます。繰返し何度も使用できます。
    用途基礎巾120・150mm兼用のアンカーボルト(M16)の支持金具です。材質JIS G 3131 SPHC、JIS G 3445 STKM11A表面処理ユニクロメッキ(JIS H 8610 2種2級 Ep-Fe/Zn5/CM1)
  • フリークランクアンカーボルト BXカネシン

    フリークランクアンカーボルト

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    クランク形状になっており基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • ユニハットアンカーボルト BXカネシン

    ユニハットアンカーボルト

    BXカネシン
    ¥299~税込¥329~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    先端が笠形になっており埋込みやすく、さらに埋込み位置に目印(刻印)が付いており施工性が向上します。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
    用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-01/D11H01-09/D11M09-02/D11H01-10表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • 円形座付ボルトⅡ BXカネシン

    円形座付ボルトⅡ

    BXカネシン
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
    床合板を横架材へ直接仕上げる場合には、座付ボルトの座金部分に対して横架材側に座掘りが要求されます。「円形座付ボルトⅡ」はΦ60の座掘錐で簡単に仕上げることが出来ますので作業性が大幅に向上します。座金部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
    用途一方向のホールダウン金物(15kNまで)を接合する場合に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT062表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期基準接合耐力(kN)15.1
  • スリムレスビー羽子板ボルト BXカネシン

    スリムレスビー羽子板ボルト

    BXカネシン
    ¥149税込¥164
    1個
    6日以内出荷
    羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。羽根部の折込み加工でかんざしの六角ボルト(M12)の頭が引っ掛かり空回りしないので、ナットの締付け作業を片側で行えます。羽根部をコンパクトにすることで4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT019表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)N値1.7告示1460号第2号ほ短期基準接合耐力(kN)9.2
木造住宅接合金物カテゴリ
関連カテゴリ