カテゴリ

  • 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • New-Era(ニューエラー)(132)
  • コガネイ(67)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • タンガロイ(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • LEDIL(24)
  • エスコ(19)
  • 三菱マテリアル(18)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • SMC(15)
  • スバル(15)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • イスカル(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 京セラ(5)
  • サンドビック(5)
  • CKD(5)
  • ParkerTAIYO(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-16」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートクランクアンカーボルト BXカネシンショートクランクアンカーボルトBXカネシン
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号
コルトアンカーボルト BXカネシンコルトアンカーボルトBXカネシン(2件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から6日以内出荷
M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
コルトアンカーボルト BXカネシンコルトアンカーボルトBXカネシン
759税込835
1本
5日以内出荷
ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下242mmでOK!施工性が格段に向上します。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
コルトアンカーボルト BXカネシンコルトアンカーボルトBXカネシン
529税込582
1本
5日以内出荷
ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下240mmでOK!施工性が格段に向上します。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
コルトアンカーボルト BXカネシンコルトアンカーボルトBXカネシン
579税込637
1本
5日以内出荷
ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下241mmでOK!施工性が格段に向上します。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
ショートクランクアンカーボルト BXカネシンショートクランクアンカーボルトBXカネシン
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
クランク形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込みが浅く、基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
ショートクランクアンカーボルト BXカネシンショートクランクアンカーボルトBXカネシン
499税込549
1本
5日以内出荷
クランク形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込みが浅く、基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
ショートクランクアンカーボルト BXカネシンショートクランクアンカーボルトBXカネシン
799税込879
1本
5日以内出荷
クランク形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込みが浅く、基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
木造住宅接合金物カテゴリ