カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- BXカネシン
- BIGM(丸山製作所)(215)
- CKD(6)
- マルアイ(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- セルスター(2)
- セメダイン(1)
- 横河計測(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 三協リール(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
「ca-330」の検索結果

コルトアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷から6日以内出荷M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
コルトアンカーボルト
BXカネシン¥529税込¥5821本5日以内出荷ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下240mmでOK!施工性が格段に向上します。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼