カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- BXカネシン
- CKD(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- サンドビック(2)
- 河淳(2)
- ナベヤ(1)
- FKK(富士工業)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fa-163」の検索結果

高耐力フレックスアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。付属品8Tナット(M16)×1材質JIS B 1180表面処理プロイズ処理短期許容引張耐力(kN)60.0