カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- BXカネシン
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- スリーエッチ(8)
- ベン(8)
- イスカル(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PEM(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 清和光学製作所(1)
「fhl3」の検索結果

〔枠材用〕フレックスホールダウン
BXカネシン¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷45mm厚までの枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。柱に枠材(厚さ45mmまで)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。ボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応しています。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕フレックスホールダウンが別途ございます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×10本 専用座金×1枚材質JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理