カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- BXカネシン
- BIGM(丸山製作所)(20)
- brembo(2)
- JFEアドバンテック(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SMC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- TRUSCO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- イスカル(2)
- エナパック(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- ナベヤ(2)
- ホンダ(131)
- メディアカバーマーケット(18)
- 三木プーリ(3)
- 亀倉精機(1)
- 廣杉計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

高耐力フレックスホールダウン60
BXカネシン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。四角穴ビスの簡単施工を実現しました。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。付属品ビスYPR-85(グレー)×18本、丸座金×1個材質JIS G 3101 SS400規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT026表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値11.3短期基準接合耐力(kN)60.0
大引き受金物(ビスタイプ)
BXカネシン(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個3日以内出荷基礎との干渉を避けて施工することができます。ビス施工のため、現場作業が簡単に行えます。用途大引きを補強する金物として使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×16本材質ZAM(MSM-HC-DA90もしくはMSM-CC-DA90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP11-KT021/HP11-KT022/HP11-KT023/HP11-KT024/HP11-KT025/HP11-KT026表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら