カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- BXカネシン
- Altrider (アルトライダー)(3)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NBK(5)
- PROST's(4)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- VIBRA(新光電子)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- イスカル(2)
- コクヨ(3)
- デンカエレクトロン(4)
- バクマ工業(2)
- 因幡プロダクツ(3)
- 未来工業(7)
- 東芝ライテック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

大引き受金物(ビスタイプ)
BXカネシン(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個3日以内出荷基礎との干渉を避けて施工することができます。ビス施工のため、現場作業が簡単に行えます。用途大引きを補強する金物として使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×16本材質ZAM(MSM-HC-DA90もしくはMSM-CC-DA90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP11-KT021/HP11-KT022/HP11-KT023/HP11-KT024/HP11-KT025/HP11-KT026表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
ツーバイコーナー Ⅱ
BXカネシン¥249税込¥2741個5日以内出荷ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、Cマーク金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばない製品となっておりますので、バルコニー部分の開口脇等帯金物で施工しづらい部分の差し替えが可能な製品となっております。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×4本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT022表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験短期許容耐力/5.8kN
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら