カテゴリ
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- BXカネシン
- SMC(122)
- メディアカバーマーケット(17)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- Wera(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- エスコ(4)
- 三桂製作所(4)
- Optibelt(4)
- SONY(ソニー)(3)
- Canon(3)
- エバオン(3)
- ワイドミュラー(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- omron(オムロン)(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- 八幡ねじ(2)
- 正和(2)
- GEDORE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pz-16」の検索結果

高耐力フレックスアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。付属品8Tナット(M16)×1材質JIS B 1180表面処理プロイズ処理短期許容引張耐力(kN)60.0
高耐力フレックス両引ボルト
BXカネシン¥1,498~税込¥1,648~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。付属品8Tナット(M16)×2材質JIS B 1180サイズM16×800表面処理プロイズ処理
高耐力フレックス両引きボルト
BXカネシン¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトです。色をつけることにより識別がしやすく、施工時や検査時の確認が容易になります。高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトです。横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。付属品高耐力ナット(M16)×2個材質JIS B 1180( 六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理