カテゴリ

  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • メディアカバーマーケット(17)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • Wera(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • brembo(6)
  • 三桂製作所(4)
  • エバオン(3)
  • ワイドミュラー(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • 正和(2)
  • GEDORE(2)
  • 岩田製作所(1)
  • イワタツール(1)
  • オーム電機(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
  • SONY(ソニー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz16」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐力フレックスアンカーボルト BXカネシン

    高耐力フレックスアンカーボルト

    BXカネシン(2件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。材質JIS B 1180付属品8Tナット(M16)×1表面処理プロイズ処理短期許容引張耐力(kN)60.0
  • 高耐力フレックス両引ボルト BXカネシン

    高耐力フレックス両引ボルト

    BXカネシン
    1,498税込1,648
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 四角穴ビスの簡単施工を実現しました。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
    用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。材質JIS B 1180付属品8Tナット(M16)×2サイズM16×800表面処理プロイズ処理
  • 高耐力フレックス両引きボルト BXカネシン

    高耐力フレックス両引きボルト

    BXカネシン
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトです。色をつけることにより識別がしやすく、施工時や検査時の確認が容易になります。高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトです。横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。
    用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。付属品高耐力ナット(M16)×2個材質JIS B 1180( 六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
木造住宅接合金物カテゴリ