BXカネシン23日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。60分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏60分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの4色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。付属品ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板、熱膨張材(オレフィン系)備考国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443塗膜状態ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)色調ホワイト