ファイヤーストップ軒ゼロ45 ライトブロンズ
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。
軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。
散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。
高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。
取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。
デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの7色よりお選びください。
- 用途
- 軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。
- 付属品
- ステンレスビス×10本(役物用と予備の4本を含む。役物は別売です。)
- 材質
- カラーGL鋼板(高耐食仕様)、塗装溶融2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板
- 備考
- 国土交通大臣認定 認定番号 QF045RS-0440/QF060RS-0443
- 塗膜状態
- ポリエステル塗膜2コート2ベーク(表面)、ポリエステル塗膜2コート2ベーク(裏面)
- 色調
- ライトブロンズ
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前に必ずホームページの取扱説明書をご確認ください。※特定の準耐火性能が求められる建築物に施工する場合、取付下地材や緊結材の規格および本製品の納まりなど、取扱説明書に記載の内容を遵守してください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ









![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)















