カテゴリ

  • 建築金物(4)
絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • CKD(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • Hapyson(ハピソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yb-55」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金物用ビス BXカネシン

    金物用ビス

    BXカネシン(8件のレビュー)
    699税込769
    1箱(60本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • カネシンオリジナル金物専用ビス BXカネシン

    カネシンオリジナル金物専用ビス

    BXカネシン
    1,498税込1,648
    1セット(3パック×20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    BXカネシンオリジナル金物専用のビスです。環境にやさしいクロムフリー表面処理を採用しています。
    用途金物の取付けに使用します。材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • リブコーナー BXカネシン

    リブコーナー

    BXカネシン(14件のレビュー)
    119税込131
    1セット
    当日出荷
    外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5N値1.2以下告示1460号第2号建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
  • リブコーナー合板タイプ BXカネシン

    リブコーナー合板タイプ

    BXカネシン(4件のレビュー)
    149税込164
    1セット
    当日出荷
    床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっています。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスYB-55(グレー)3本、土台(横架材)側専用ビスYB-85(ブラック)3本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)短期許容引張耐力(kN)(1個使い・合板30mm)(中柱)5.6 (隅柱)6.9、(1個使い・合板なし)(中柱)6.2、(2個使い・合板30mm)(隅柱)10.3 (対面)10.7N値(1個使い・合板30mm)(中柱)1.0 (隅柱)1.3、(1個使い・合板なし)(中柱)1.1、(2個使い・合板30mm)(隅柱)1.9 (対面)2.0告示1460号第2号(1個使いの場合)は、(2個使いの場合)へ建材試験センター07A2647/09A2358ハウスプラス住宅保証HP05-KT046/HP05-KT048/HP05-KT047
木造住宅接合金物カテゴリ