カテゴリ

  • 測定用品(18)
絞り込み
ブランド
  • TIME
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(7,207)
  • 三菱ふそう(283)
  • ホンダ(211)
  • MARWI(143)
  • モートーン(140)
  • RS PRO(61)
  • StarTech.com(42)
  • SMC(41)
  • 渡辺電機工業(37)
  • SPARKFUN(26)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
  • TRUSCO(23)
  • CKD(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
  • アズワン(19)
  • ミツビシ(17)
  • AMPHENOL(17)
  • チップソージャパン(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hra」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プローブ分離型金属用硬度計 TIME

    プローブ分離型金属用硬度計

    TIME
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) すべての重要な値と情報を表示するバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能
    仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC質量(g)600()寸法234×88×46(mm)電源12V/600mA再現性6HLD(HLD=760±30の時)使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃測定方向360度測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)充電時間(時間)2-3.5
  • ポータブル リープ硬度計TIME5302 TIME

    ポータブル リープ硬度計TIME5302

    TIME
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷
    一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています) 暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 オプションのアクセサリとしてのDataview ソフトウェア RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換 取り外し可能なプリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能
    仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD = 760±30の場合)、引張強度UTS範囲:374-2652MPa、衝撃装置:Dタイプ、オプションの衝撃装置:DC / D + 15 / G / C / DL、最小ワークの半径(凸/凹):Rmin = 50mm(特別なサポートリング付きRmin = 10mm)、最大ワークの硬度:DC/DL:940HV、D+15:940HV、C:1000HV、G:650HB、最小ワークの重量・直接測定サポートが必要・しっかりカップリングが必要:DC/DL:5kg・2-5kg・0.05-2kg、D+15:5kg・2-5kg・0.05-2kg、C:1.5kg・0.5-1.5kg・0.02-0.5kg、G:15kg・5-15kg・0.5-5kg、最小ワークの厚さ:DC/DL:5mm、D+15:5mm、C:1mm、G:10mm、最小硬化層の厚さ:DC/DL:≧0.8mm、D+15:≧0.8mm、C:≧0.2mm、G:≧1.2mm測定範囲(170-960)HLD、(17.9-69.5)HRC測定方向360度
  • プローブ分離型金属用硬度計 TIME

    プローブ分離型金属用硬度計

    TIME
    209,800税込230,780
    1台
    10日以内出荷
    リーブ硬度計TIME5303 は、ミルロール硬度測定用に特別に設計されており、2 つのテストシステムが搭載されています。1 つはミルロール硬度測定用です。もう1 つは、標準的な硬度テスト用です。 ローラー硬さ試験システムを追加 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換 自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス標準のインパクトデバイスD が含まれています 暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ 48 ~ 350 グループのデータのメモリ 上限/ 下限のプリセットとアラーム音 RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応 ソフトウェアキャリブレーション 取り外し可能な プリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能 JB / T 9378-2001、Q /HDSDF006-2003 規格に準拠しています
    仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS寸法(mm)270×86×47測定範囲30-110 HSD質量(g)530(衝撃装置とプリンタを含む)電源12V/600mA再現性6HLD(HLD=760±30の時)測定方向360度測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時)使用環境温度(℃)0-40充電時間(時間)2(過充電保護付き)使用環境湿度(%)≦90インターフェイスRS232
  • プローブ分離型金属用硬度計 TIME

    プローブ分離型金属用硬度計

    TIME
    209,800税込230,780
    1台
    10日以内出荷
    ハンドヘルド金属硬度計TIME5330 には、4.3 インチのLCD 画面と2000 グループのデータの大容量メモリが搭載されています。内蔵の換算表により、D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、HB 値を直接読み取ることが可能。 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel形式のUSB またはRS232 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式バッテリー 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能
    仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、データストレージ:2000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD測定範囲170-960HLD電源12V/500mAインターフェースRS232とUSBディスプレイ4.3インチAMOLEDスクリーン、480×272ドットマトリックス、24ビットトゥルーカラーディスプレイ測定方向360度充電時間(時間)6定格作動電圧(V)3.7連続動作時間12時間
  • ポータブル リーブ硬度計TIME5310 TIME

    ポータブル リーブ硬度計TIME5310

    TIME
    199,800税込219,780
    1台
    13日以内出荷
    TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。 広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術 使いやすく便利なメニュー 一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換 自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています) 2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ 1000 グループのデータのメモリ 上限/ 下限設定と警報音 強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送 充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池 取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能 D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能
    仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、データストレージ:1000組データ、上限値と下限値の設定:(170-960)HLD測定範囲170-960HLD電源12V/500mA再現性6HLD (790±40HLD)ディスプレイ2.8インチTFT液晶画面、 240×320ドットマトリクス、 262Kカラーディスプレイ測定方向360度測定誤差±6HLD (790±40HLD)充電時間(時間)6定格作動電圧(V)3.7連続動作時間20時間
  • スマート硬度計TIME5370 TIME

    スマート硬度計TIME5370

    TIME
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続 スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能 専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現 携帯性に優れ、小型でストラップ付き ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵 防塵・防水グレードはIP54 ソフトウェアはリモートでアップグレード可能 スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現 衝撃の方向を自動的に特定 硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利 自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成 測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能 クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現 自動シャットダウン機能付き
    仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合)寸法(mm)158×40×25測定範囲170-960HLD質量(g)85電源5V/1A再現性6HLD(HLD=760±30の場合)インターフェースBluetooth4.2湿度範囲(RH)≦90%測定方向360度動作温度(℃)0-40連続動作時間8時間
  • 超音波硬度計TIME5620自動プローブ TIME

    超音波硬度計TIME5620自動プローブ

    TIME
    839,800税込923,780
    1台
    10日以内出荷
    超音波硬度計TIME5620 は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部の硬度を測定することが可能;工業生産における鉄金属、非鉄金属および他の合金の硬度を測定することが可能。 アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準 高精度HV: ± 3% HV,HR: ± 1.5HR,HB: ± 3%HB 微視的な微小圧痕を確認 測定反応2 秒で測定結果を表示 大型LCD ディスプレイ測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を直接表示します 簡単操作 品質保証対応2 年間保証(プローブを除く) 大容量データ保存機能1000 件まで測定データを保存可能 簡単校正操作製品名:超音波硬度計型番:TIME5620負荷力:2Kgf(任意: 1Kgf 5Kgf 10Kgf)重さ (g): 500g(without probe)
    仕様圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子、データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ、硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa、データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール、硬度表示:LCD ディスプレー測定範囲HB: 85-650、HV 80-1599、HRC 20-70、HRB:41-100、HRA: 61-85.6、HS: 34.2-97.3、Mpa: 255-2180N/mm寸法160×80×31(mm)測定精度HV:±3%HV、HRC:±1.5HRC、HB:±3%HB測定方向360度使用環境温度(℃)-10-50使用環境湿度(%)30-80R.H動作電圧(V)DC 4.8
  • 超音波硬度計 自動プローブ TIME

    超音波硬度計 自動プローブ

    TIME
    969,800税込1,066,780
    1個
    10日以内出荷
    超音波硬度計TIME5620は、フランジのエッジとギアのルートスタンピング部品、表面硬化のギアとギア溝、シャフトや薄肉パイプ、ホイール、タービンロータ、ドリルビット、HAZ 溶接部などの硬度測定に適しています。アメリカASTM A1038-2005、欧州規格DIN50159-1-2008 に規準。高精度HV:± 3% HV,HR:± 1.5HR,HB:± 3%HB,HLD:±5HLD。測定反応2 秒で測定結果を表示。大型LCD ディスプレイで測定結果、回数、最大値、最小値、平均値および偏差を表示します。1000件まで測定データを保存可能。簡単校正操作
    仕様●負荷力:2Kgf(任意:1Kgf,5Kgf,10Kgf)●測定範囲:HB/85-650、HV/80-1599、HRC/20-70、HRB/41-100、HRA/61-85.6、HS/34.2-97.3、Mpa/255-2180N/mm●測定精度:HV/±3%HV、HRC/±1.5HRC、HB/±3%HB●圧子:136度ビッカースダイヤモンド圧子●測定方向:360度全角度●データストレージ:1000件測定データと20件校正済データ●硬度スケール:HV、HB、HRC、HRA、HRB、Mpa●データ表示:荷重、試験時間、試験結果、平均値、最大値、小値、偏差および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●使用環境温:-10~50℃●湿度:30~80%RH●動作電圧:DC 4.8V●サイズ:160×80×31mm●重量:500g(プローブを含まず)アズワン品番65-8291-08
  • ロックウェル硬度計TIME6102 TIME

    ロックウェル硬度計TIME6102

    TIME
    839,800税込923,780
    1台
    17日以内出荷
    TIME6102 デジタルロックウェル硬度計は、新しい高解像度カラータッチスクリーン、高輝度ディスプレイを使用し非常に操作しやすく、信頼性、操作性、直感性が高く、電気機械を統合したハイテク製品です。現在の硬度テストスケール、試験力、テスト圧子、滞留時間、硬度変換値、圧子の種類などを表示および設定することが可能。主な機能は次のとおりです:ロックウェル硬度スケールの選択; 各硬度スケール間の変換; ディスプレイのバックライトは調整可能で、省エネモードがあります。リアルタイムデータはフォルダに保存され、合計6 つのデータフォルダがあります。任意のファイルデータを削除、印刷、出力可能。硬度測定の結果はリアルタイムで保存され、最大値、最小値、平均値が自動的に計算され、操作ディスプレイ画面に直感的表示されます。コンピュータ出力に接続するためのRS232 インターフェイスを装備します。
    仕様初期試験力:10kgf(98.07N)、総試験力:60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:タッチスクリーンディスプレイ、測定スケール:HRA・HRD・HRC・HRF・HRB・HRG・HRH・HRE・HRK・HRL・HRM・HRP・HRR・HRS・HRV、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:175mm、圧子中心から機械壁までの距離:165mm電源AC100-220V・50Hz分解能0.1HR
  • ロックウェル硬度計TIME6106 TIME

    ロックウェル硬度計TIME6106

    TIME
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    17日以内出荷
    TIME6106 全自動ロックウェル硬度計は、新しい高解像度カラータッチスクリーン、高輝度ディスプレイを使用し非常に操作しやすいです。 この計器は信頼性、操作性、直感性が高く、電気機械を統合したハイテク製品です。 本計器は分銅が使わず、試験力を全自動でロードまたはアンロードし、すべてのロックウェル硬度および表面ロックウェルスケール硬度を測定可能。 ロックウェル硬度と表面ロックウェル硬度のすべてスケールの選択機能 様々な硬度スケールの変換機能 アーク補正機能付き タッチスクリーン画面の表示と操作、動的画像で作業プロセスを表示、リアルタイムにボールスクリューと圧子の操作状態を表示 テストテーブルが操作により、全自動で速い上昇または下降 ボタン一つでワークの立上り:圧子の試験力のロード、滞留とアンロードを完成、硬度値の表示、テストベンチは初期の位置に戻り データ保存及び削除、最大値、最小値、平均値の自動計算機能。印刷出力機能、コンピュータ出力に接続するためのRS232 インターフェイスを装備します。
    仕様初期試験力:3kgf(29.42N)・10kgf(98.07N)、総試験力:15kgf(147.1N)・30kgf(294.2N)・45kgf(441.3N)・60kgf(588.4N)・100kgf(980.7N)・150kgf(1471N)、圧子:ダイヤモンドロックウェル圧子、Φ1.588mmボール圧子、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、自動テストテーブル:自動上昇と原点復帰、ボタン一つで完了、硬さの読み方:タッチスクリーンディスプレイ、測定スケール:HRA・HRD・HRC・HRF・HRB・HRG・HRH・HRE・HRK・HRL・HRM・HRP・HRR・HRS・HRV・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HR15W・HR30W・HR45W・HR15X・HR30X・HR45X・HR15Y・HR30Y・HR45Y、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、滞留時間:0-99s、圧子中心から機械壁までの距離:165mm分解能0.1HRデータ出力内蔵プリンター・RS232インターフェース
  • ビッカース硬度計 TIME

    ビッカース硬度計

    TIME
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    17日以内出荷
    TH714 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います デジタルマイクロ接眼レンズを装備 新しい高解像度カラータッチスクリーンを使用し、操作ディスプレイ画面は直感的表示 ディスプレイのバックライトは調整可能 タッチスクリーンでは試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。 テスト結果は、内蔵プリンタで測定値のチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。 ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、2kg試験力を装備可能、LCDスクリーン測定装置とCCD画像自動測定システムも選択可能。
    仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf・2kgf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N・19.6N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HB、操作インターフェース:カラータッチスクリーン・データ保存可能、滞留時間:0-60s総合倍率100x・400xデータ出力内蔵プリンター・RS232インターフェース接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)解像度0.0625um
  • ビッカース硬度計 TIME

    ビッカース硬度計

    TIME
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    17日以内出荷
    TH711 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは、試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケール表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面上に表示されます。ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムも選択可能。
    仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf 、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HBW、滞留時間:0-60s、X-Yテストベンチ:サイズ:100x100mm | ストローク:25x25mm | 解像度:0.01mm総合倍率100x・400x光源ハロゲンランプ接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ対物レンズ10x(観測用)・40×(測定用)解像度0.0625um
  • ビッカース硬度計TMVT-1 TIME

    ビッカース硬度計TMVT-1

    TIME
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    17日以内出荷
    デジタル硬度計とコンピューターの一元化設計で操作が便利 Windows 7 システムを搭載し、ディスプレイ、プリンタなどの出力装置を搭載 対物レンズと圧子の自動認識と自動切り替え 昇降スクリューはワームギア構造を採用し、変速機が安定 X-Y 自動載物台プラットフォームにより、測定位置と測定値がより正確 手動で試験力を選択し、試験力のロード/ 滞留/ アンロードプロセスが自動的に動作 内蔵CCD 画像採集システムを通じて、タブレットに圧痕インデントを直接表示し、タッチパネルボタンをタッチして、自動的にマイクロビッカース硬度値を測定 硬度スケール変換機能により、各硬度スケール間で変換 測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存
    仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025umデータ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
  • ビッカース硬度計TIME6610AT TIME

    ビッカース硬度計TIME6610AT

    TIME
    4,498,000税込4,947,800
    1台
    17日以内出荷
    TIME6610AT 全自動マイクロビッカース硬度計は、光学イメージング、機械変位、電子制御、デジタルイメージング、画像分析、コンピュータ処理などの最新の専門技術を統合したハイテク製品です。 マイクロビッカース硬さ試験機と自動試験テーブルをコンピュータで制御し、コンピュータ画面上で硬度圧痕インデントをデジタル化になります。 測定値を自動読取り、手動読取りなどにより金属やいくつかの非金属材料や各種のフィルム層、コーティングのマイクロ硬さ、硬化層の深さ、膜厚、2 点間の距離を正確に測定します。 また、金属表面を撮影して固定倍率で印刷することも可能。 このシステムは従来の測定方法を破り、全自動、高精度、高繰り返性の硬度試験を実現し、材料分析の重要な設備であります。
    仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HB、硬度読み取り:デジタルインデント画像を表示し自動的に測定総合倍率100x・400xデータ出力内蔵プリンタ・WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成接眼レンズ10x顕微鏡対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)解像度0.0625um
  • ブリネル硬度計TIME620 TIME

    ブリネル硬度計TIME620

    TIME
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    17日以内出荷
    3 圧子タッチスクリーン機能デジタルブリネル硬度計 精密な構造設計で全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定 テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能がCPU によって制御 スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチングを採用 任意の選択に対して10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケールを有します 3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え 試験力の滞留時間と圧痕インデントを測定する光源の光度を調節可能 測定された圧痕インデント長さ、硬度値、測定回数などを表示 各硬度スケール間の変換値を選択 テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存が可能 ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定装置を装備することも可能
    仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、サンプルの最大高さ:260mm総合倍率20x・40xデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス接眼レンズ20x対物レンズ1x・2x解像度1.25um・0.625um
  • ブリネル硬度計TIME620 TIME

    ブリネル硬度計TIME620

    TIME
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    17日以内出荷
    TIME6203 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。圧痕インデントはデジタルマイクロ接眼レンズで直接測定することができ、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数、変換スケール、日付と時間を大画面で直感的に表示可能。圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェックしたりプリントアウトしたり、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。本器には、ユーザーのご要望による、ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定システムを装備することが可能。
    仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2電源AC100-220V・50Hzデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス
  • ビッカース硬度計TMVT-1AT TIME

    ビッカース硬度計TMVT-1AT

    TIME
    5,298,000税込5,827,800
    1台
    17日以内出荷
    タブレットPC と硬度計を統合し、テストにすべてのパラメータがタブレットコンピュータ上で選択して直観的なディスプレイ表示され操作が便利 内蔵CCD 画像採集システムは、直接インデント画像を表示し、タッチボタンだけで硬度値を読み取り可能 圧子と対物レンズの間で自動識別、自動ノーズピース(タレット)、マイクロビッカース硬度値を自動的に測定 硬度スケール変換機能を持つ、各硬度スケール間で換算 システム言語は英語でサポート USB インターフェース、VGA インターフェース、ネットワーク接続口を備え、硬度値のテスト結果をUSB インターフェースで出力印刷 ネットワークを接続して測定データを共有 測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存 X-Y 自動載物台プラットフォームは、オートフォーカス機能により、計器が自動的に測定し、完全にマイクロビッカース硬度測定の自動化を実現 自動タレット及び内蔵プリンタ、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続・保存
    仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025umデータ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
  • ブリネル硬度計TIME620 TIME

    ブリネル硬度計TIME620

    TIME
    4,998,000税込5,497,800
    1台
    17日以内出荷
    デジタルブリネル硬度計 全自動3 圧子タッチスクリーン機能 全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定 テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能 スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチング 内蔵のタッチスクリーンタブレットで操作が便利 顕微鏡光源による刺激や視覚疲労を回避し、測定誤差を低減 ブリネル測定の完全自動化を実現 10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケール 3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え 自動リフティングプラットフォームでワンキーの自動化を実現 硬度計とパネルコンピュータの統合設計 Windows 7 システムを搭載 内蔵のCCD 画像自動測定システム、タッチスクリーン操作ディスプレイでプリセット試験力滞留時間、測定圧痕インデント光源の強度調整、測定圧痕インデントの長さ、硬度値、硬度値測定範囲、測定回数などを表示 ソフトウエアで自動校正及び手動で微調整 変換スケール機能 硬度試験の結果は、WORD またはEXCEL レポートを生成、印刷が可能 USB インタフェース、VGA インタフェース、ネットワークポート
    仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:タッチスクリーン上で表示と自動測定、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBS・HBW、データ出力:CPU:IntelI5・メモリ:2G・SSD:64G、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、滞留時間:0-95s、サンプルの最大高さ:290mm、圧子中心から機械壁までの距離:150mm対物レンズ1x・2x解像度3um・1.5um
関連キーワード
その他測定用品カテゴリ