カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • REX[科学研究・開発用品]
  • アズピュア(アズワン)(8)
  • CKD(5)
  • オーハウス(2)
  • オーム電機(2)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
  • VISION(2)
  • アネスト岩田(1)
  • ダイキン工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • サンカ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • Vesrah(1)
  • MCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-4f02」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル分析マルチパラメーター DZB-712 REX[科学研究・開発用品]

    ポータブル分析マルチパラメーター DZB-712

    REX[科学研究・開発用品]
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    10日以内出荷
    REX DZB-712Lポータブルマルチパラメータアナライザは最も条件の仕事に小型で信頼性の品質を持っています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.複数のパラメータが画面に表示することができます。 同時にpX / pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます 2.複数のイオンモードを提供できます:H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 + 3.GLP基準に従い、2200セットの測定データを保存及び印刷することができます。 4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能 5.連続測定、タイミング測定、バランス測定モードの3つの測定モードを提供します。 6.USBインタフェース機能で通信ソフトウェア、PCと接続することができます。 7.小型で低エネルギー設計、 ポータブル作業は便利です。フィールド測定保護レベルはIP65です
    仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.5mVまたは±0.1%、pX:範囲 0.00-14.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±1.0%、導電率:範囲 0.000uS/cm-1000ms/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-300.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55・0.3kg種別マルチパラメータアナライザ質量(kg)0.3電源リチウムイオンバッテリー測定項目pX/pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、溶存酸素、飽和度および温度分解能最小0.001μS/cm(レンジ選択で各種)温度範囲 -5.0-130.0℃ | 分解能 0.1℃ | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pHデータメモリ2200セット
  • ベンチトップ型フッ化物イオンPHメーター PXSJ-216F REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ型フッ化物イオンPHメーター PXSJ-216F

    REX[科学研究・開発用品]
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    10日以内出荷
    PXSJ-216Fイオンメーターには、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。オプションの異なるイオン選択電極であるイオンメーターは、溶液中の10種類以上のH +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 +を検出できます。一般的な無機イオンを測定します。 クリアな表示のためにドットマトリックスLCDを採用し、マンマシンインターフェースが良く、操作が簡単です。バックライト設計で、暗い環境で使用できます。 pH / pX値、イオン濃度、電位値、およびサポートのpH標準緩衝液、担体の自動識別GB、 NIST、 DIN 、およびサポートまでの5点較正。 従来のイオン器具の種々の尺度として一般に使用されるイオンモードの様々な供給することを可能にする: H +、 Agを+、のNa +、 K +、 NH 2 。4 +、 CI - 、 F. - 、 NO 。3 - 、 BF 4 -、 CN - 、のCu 2+、 Pbの2+、のCa 2+、自己イオンモードにユーザを可能にします。 ug/ Lが、 MG / L、 G / L、モル/ L、ミリモル/ L、 PX複数のイオン濃度単位を迅速に切り替えることができます。 さまざまなイオン濃度測定モードがあり、直読濃度測定モード、標準添加測定モード、サンプル添加測定モード、 GRAN測定モードに対応しています。 3つの読み取りモード: Smart-Read: Fast、Medium、Strict、Custom 複数のバランス条件はオプションです; Timed-Read:タイミング終了測定とタイミング自動間隔測定2つのタイミング読み取りモードはオプションです; Cont-Read:サンプルの連続変化プロセスを明確に把握します。 個の 支持ストレージpHは、PXの、それぞれのためのイオン濃度測定値500に沿って設定する、GLPの仕様、支援データのアクセス、削除、および印刷; PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。
    仕様測定パラメータ:pH・ORP・イオン濃度・温度、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源100-240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン濃度/温度精度pH/pX ±0.002pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.2度C範囲pH -2.000-20.000 | mV -1999.9-1999.9 | イオン濃度 0-19990 | 単位 pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-110.0度C校正5点までデータメモリ1500セット解像度pH/pX 0.001pH/pX | mV 0.1mV | イオン濃度 4有効数字(科学的記数法) | 温度 0.1度C出力インタフェースUSB
  • ベンチトップ型 PHメーター PXSJ-227L REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ型 PHメーター PXSJ-227L

    REX[科学研究・開発用品]
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    10日以内出荷
    Leiマグネトメーターシリーズの製品には、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。LCDスクリーン、フルチャイニーズ操作インターフェースを採用し、複数の測定モードを統合し、使いやすい;同時に、機器は電源オフ保護機能を備えており、電源オフ後にデータが失われることはありません;複数のタイプの通信インターフェースをプリンターに接続して測定結果を印刷したり、コンピューターと通信します。 pH 自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。 NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。 ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。 pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。 イオン 1-6ポイントのキャリブレーション。 ug/ L、mg / L、g / L、mmol / L、mol / L、pXなどを含む選択可能な測定単位。 直読モード、標準加算モード、サンプル加算モード、GRANモードなどの複数測定モードがサポートされています。 10を超える方法が内蔵され、Fを含む-はCl -、Brで-、I -、NO 3 -、BF 4 -、NH 4 +、K +をNa +、のCa 2+はCu 2+、Pbを2+、Ag +など; ユーザー定義のメソッドがサポートされています。 一般的な機能 7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
    仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:4000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 0.3% | 温度 ±0.1度C範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 (0-19990);Unit:pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-130.0度C校正手動、自動(6点まで)データメモリ4000セット解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 有効数字4桁(科学的記数法) | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・イオン濃度・温度出力インタフェースUSB・RS232