カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
  • REX[科学研究・開発用品]
  • モノタロウ(18)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(25)
  • HORIBA(15)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • 日本バルカー(11)
  • 鳥繁産業(11)
  • ABC商会(9)
  • 東亜DKK(9)
  • WURTH(ウルト)(9)
  • A-Gas Japan(9)
  • エスコ(8)
  • CRS(8)
  • 日本ペットフード(8)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(7)
  • Auto Magic(オートマジック)(7)
  • シーバイエス(7)
  • アズワン(6)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph値」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチトップ型ブロマイドイオンPHメーター PXSJ-216Br REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型ブロマイドイオンPHメーター PXSJ-216BrREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップブロマイドイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
ベンチトップ型カリウムイオンPHメーター PXSJ-216K REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型カリウムイオンPHメーター PXSJ-216KREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップカリウムイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型ヨウ化物イオンPHメーター PXSJ-216I REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型ヨウ化物イオンPHメーター PXSJ-216IREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップヨウ化物イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
ベンチトップ型鉛イオンPHメーター PXSJ-216Pb REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型鉛イオンPHメーター PXSJ-216PbREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ鉛イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型硝酸イオンPHメーター PXSJ-216NO3 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型硝酸イオンPHメーター PXSJ-216NO3REX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ硝酸イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型水素イオンPHメーター PXSJ-216BF REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型水素イオンPHメーター PXSJ-216BFREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップフッ化水素イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型化物イオンPHメーター PXSJ-216CL REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型化物イオンPHメーター PXSJ-216CLREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ塩化物イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型銅イオンPHメーター PXSJ-216Cu REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型銅イオンPHメーター PXSJ-216CuREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ銅イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型カルシウムイオンPHメーター PXSJ-216Ca REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型カルシウムイオンPHメーター PXSJ-216CaREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップカルシウムイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
ベンチトップ型ナトリウムイオンPHメーター PXSJ-216Na REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型ナトリウムイオンPHメーター PXSJ-216NaREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップナトリウムイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型フッ化物イオンPHメーター PXSJ-216F REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型フッ化物イオンPHメーター PXSJ-216FREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216Fイオンメーターには、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。オプションの異なるイオン選択電極であるイオンメーターは、溶液中の10種類以上のH +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 +を検出できます。一般的な無機イオンを測定します。 クリアな表示のためにドットマトリックスLCDを採用し、マンマシンインターフェースが良く、操作が簡単です。バックライト設計で、暗い環境で使用できます。 pH / pX値、イオン濃度、電位値、およびサポートのpH標準緩衝液、担体の自動識別GB、 NIST、 DIN 、およびサポートまでの5点較正。 従来のイオン器具の種々の尺度として一般に使用されるイオンモードの様々な供給することを可能にする: H +、 Agを+、のNa +、 K +、 NH 2 。4 +、 CI - 、 F. - 、 NO 。3 - 、 BF 4 -、 CN - 、のCu 2+、 Pbの2+、のCa 2+、自己イオンモードにユーザを可能にします。 ug/ Lが、 MG / L、 G / L、モル/ L、ミリモル/ L、 PX複数のイオン濃度単位を迅速に切り替えることができます。 さまざまなイオン濃度測定モードがあり、直読濃度測定モード、標準添加測定モード、サンプル添加測定モード、 GRAN測定モードに対応しています。 3つの読み取りモード: Smart-Read: Fast、Medium、Strict、Custom 複数のバランス条件はオプションです; Timed-Read:タイミング終了測定とタイミング自動間隔測定2つのタイミング読み取りモードはオプションです; Cont-Read:サンプルの連続変化プロセスを明確に把握します。 個の 支持ストレージpHは、PXの、それぞれのためのイオン濃度測定値500に沿って設定する、GLPの仕様、支援データのアクセス、削除、および印刷; PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。
仕様測定パラメータ:pH・ORP・イオン濃度・温度、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.2度C範囲pH -2.000-20.000 | mV -1999.9-1999.9 | イオン濃度 0-19990 | 単位 pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-110.0度C校正5点まで解像度pH/pX 0.001pH/pX | mV 0.1mV | イオン濃度 4有効数字(科学的記数法) | 温度 0.1度C出力インタフェースUSB
ベンチトップ型純水測定PHメーター PHS-3E-01 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型純水測定PHメーター PHS-3E-01REX[科学研究・開発用品]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
PHS-3E-01 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 純水を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度
ベンチトップ型サンプル測定PHメーター PHS-3E REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型サンプル測定PHメーター PHS-3EREX[科学研究・開発用品]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
PHS-3E pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルを測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイント
ベンチトップ型サンプルのpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-02 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型サンプルのpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-02REX[科学研究・開発用品]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
PHS-3E-02 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルのpH値とORP値を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、ORP精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度
ベンチトップ型フラットサンプルpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-05 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型フラットサンプルpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-05REX[科学研究・開発用品]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
フラットサンプルのpHを測定 pH値と温度値を同時に表示 自動バッファ認識と自動/手動温度補正 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH)の自動識別 手動温度補償機能を備えた2点校正 自動温度補償 pH、温度、およびmVの測定
仕様温度補正:自動/手動、重量:3Kg、標準構成:3 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー寸法(mm)350×280×190電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 ±0.3℃範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1999 - 1999)mV | 温度 (0.0 - 99.9)℃分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 0.1℃校正手動温度補償機能を備えた2点校正、最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度
ph値特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ph値
  • phs