カテゴリ
- 科学研究・開発用品(20)
絞り込み
ブランド
- REX[科学研究・開発用品]
- モノタロウ(13)
- A-Gas Japan(9)
- BOSCH(ボッシュ)(23)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(29)
- HORIBA(堀場製作所)(15)
- JTC(8)
- NACHI(不二越)(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- TRUSCO(24)
- Wera(20)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(37)
- エスコ(9)
- サンドビック(8)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- ベッセル(9)
- ユニ・チャーム(12)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(19)
- 竹村電機製作所(9)
- 鳥繁産業(9)
- ブランドをもっと見る
「ph4」の検索結果
![ベンチトップ型自動標準緩衝液識別機能付きPHメーター PHS-3C REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型自動標準緩衝液識別機能付きPHメーター PHS-3C
REX[科学研究・開発用品]¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷PHS-3CタイプのpHメーターは、新設計の形状と大画面LCDセグメントコード液晶を採用し、クリアで美しいディスプレイを備え、自動標準緩衝液識別機能を備え、4.00pH、6.86pH、9.18pHなどの3つの標準緩衝液を識別できます。 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH) 手動温度補償機能を備えた2点校正。仕様温度補正:手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg、標準構成:2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー、オプションのアクセサリ:ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照電極・pHプローブ(槍先およびフラット)・電極の充填液・スターラー種別pH計質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 なし範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度 なし分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 なし校正最大2ポイントパラメータpH・ORP![ベンチトップ型フラットサンプルpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-05 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型フラットサンプルpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-05
REX[科学研究・開発用品]¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷フラットサンプルのpHを測定 pH値と温度値を同時に表示 自動バッファ認識と自動/手動温度補正 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH)の自動識別 手動温度補償機能を備えた2点校正 自動温度補償 pH、温度、およびmVの測定仕様温度補正:自動/手動、重量:3Kg、標準構成:3 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー寸法(mm)350×280×190質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 ±0.3℃範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1999 - 1999)mV | 温度 (0.0 - 99.9)℃分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 0.1℃校正手動温度補償機能を備えた2点校正、最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度![ベンチトップ型純水測定PHメーター PHS-3E-01 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型純水測定PHメーター PHS-3E-01
REX[科学研究・開発用品]¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷PHS-3E-01 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 純水を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度![ベンチトップ型サンプルのpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-02 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型サンプルのpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-02
REX[科学研究・開発用品]¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷PHS-3E-02 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルのpH値とORP値を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、ORP精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度![ベンチトップ型サンプル測定PHメーター PHS-3E REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型サンプル測定PHメーター PHS-3E
REX[科学研究・開発用品]¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷PHS-3E pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルを測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイント![ベンチ分析マルチパラメーター DZS-708L REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチ分析マルチパラメーター DZS-708L
REX[科学研究・開発用品]¥399,800税込¥439,7801台10日以内出荷REX DZS-708LベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAあなたは多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.カラータッチスクリーンナビゲーション操作機能 2.自動識別、プラグアンドプレイをサポートする4チャネルユニット設計(pH / pXユニット、導電ユニット、DOユニット) 3.電極管理をサポートするため、最大25つの電極管理機能 4.バッファーグループ管理をサポートするため、DINやNISTなどの25種類のバッファーソリューションの自動識別。 最大6点のpH校正と最大5点の導電率校正機能 5.ug / L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / Lなどのイオン濃縮単位の切り替え機能 6.1つのプローブで0-3000mS/cmの導電率を測定できます 7.ファームウェアのアップグレードとPCの接続できます 8.100V-240V電源電圧仕様mV:範囲 -2000.00-2000.00mV | 分解能 0.01mv | 精度 ±0.03%FS、pX:範囲 0.000-14.000pX | 分解能 0.001pX | 精度 ±0.002pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.3%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±0.5%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-1000g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±0.5%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.1%、DO飽和:範囲 0.0-600.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x280x130mm・2.5kg種別アナライザ質量(kg)2.5測定項目pH、導電率、ORP、温度、溶存酸素温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-90.00MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.000-20.000pH | 分解能 0.001pH | 精度 ±0.002pH導電率範囲 0.000uS/cm-3000mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±0.5%(FS)測定範囲(μS/cm)0~3000![ベンチトップ型ラボ・大学・品質管理用測定器 PHSJ-4F REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型ラボ・大学・品質管理用測定器 PHSJ-4F
REX[科学研究・開発用品]¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷PHSJ-4Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネル、タッチデジタルキー、信頼性と耐久性を採用しています。自動温度補正をサポートし、5つのバッファーソリューションを自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートし、PC、シリアルプリンターへのUSB接続をサポートします。測定結果の印刷を許可します。 大画面ドットマトリックスLCDディスプレイ、直感的で明確、そして包括的なコンテンツ。 新素材のPCパネルを使用し、デジタルキーに触れ、信頼性と耐久性を高め ます。 3種類の読み取りモード:スマート読み取り機能、エンドポイントをインテリジェントに区別します。時限読み取り機能、読み取り値の自動タイミング保存、連続読み取り機能、連続測定(サポート間隔連続測定)。 電極性能リマインダー機能と電極校正リマインダー機能をサポートします。 サポート自動温度補償、の自動識別23緩衝液の種類などGB 、DIN 、NIST 、およびサポート1-3点較正。 サポートストレージ5つの00測定データのセットに沿って、GLPの規範、データ支援のアクセスを削除し、印刷。 PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。用途ラボ・大学・品質管理用付属品ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照プローブ・pHプローブ(スピアチップおよびフラット)・電極の充填溶液・ORP標準溶液/スターラー/プリンター仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-110.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg、標準構成:3in1pH電極・pHバッファー・電極ホルダー質量(kg)3電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV ±0.03FS or ±0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.2度C範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV温度測定範囲(℃)-5.0~110.0校正5緩衝液の3点校正データメモリ500セット解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB![ベンチ分析マルチパラメーター DZS-706 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチ分析マルチパラメーター DZS-706
REX[科学研究・開発用品]¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷REX DZS-706ベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAを使用すると、多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.pX / pH、ORP、導電率、TDS、塩分、比抵抗、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます 2.大画面LCDディスプレイ 3.手動/自動温度補償機能 4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能 5.測定精度を高めるため、導電率を測定する際に自動的に周波数を切り替えることができます 6.電源オフー保護機能でデータ保存できます 7.ug/ L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / L、PXなどのイオン濃度単位を切り替え機能 8.H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-およびユーザーは自分のイオンモードを構築することができます仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.1%FS、pX:範囲 -2.00-20.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.5%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-20.00MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-100g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-199.9% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x215x93・1kg温度範囲 -5.0-105.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.2度CDO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH導電率範囲 0.000uS/cm-199.9mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)![ベンチトップ型カルシウムイオンPHメーター PXSJ-216Ca REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型カルシウムイオンPHメーター PXSJ-216Ca
REX[科学研究・開発用品]¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップカルシウムイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C![ベンチトップ型フッ化物イオンPHメーター PXSJ-216F REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型フッ化物イオンPHメーター PXSJ-216F
REX[科学研究・開発用品]¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷PXSJ-216Fイオンメーターには、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。オプションの異なるイオン選択電極であるイオンメーターは、溶液中の10種類以上のH +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 +を検出できます。一般的な無機イオンを測定します。 クリアな表示のためにドットマトリックスLCDを採用し、マンマシンインターフェースが良く、操作が簡単です。バックライト設計で、暗い環境で使用できます。 pH / pX値、イオン濃度、電位値、およびサポートのpH標準緩衝液、担体の自動識別GB、 NIST、 DIN 、およびサポートまでの5点較正。 従来のイオン器具の種々の尺度として一般に使用されるイオンモードの様々な供給することを可能にする: H +、 Agを+、のNa +、 K +、 NH 2 。4 +、 CI - 、 F. - 、 NO 。3 - 、 BF 4 -、 CN - 、のCu 2+、 Pbの2+、のCa 2+、自己イオンモードにユーザを可能にします。 ug/ Lが、 MG / L、 G / L、モル/ L、ミリモル/ L、 PX複数のイオン濃度単位を迅速に切り替えることができます。 さまざまなイオン濃度測定モードがあり、直読濃度測定モード、標準添加測定モード、サンプル添加測定モード、 GRAN測定モードに対応しています。 3つの読み取りモード: Smart-Read: Fast、Medium、Strict、Custom 複数のバランス条件はオプションです; Timed-Read:タイミング終了測定とタイミング自動間隔測定2つのタイミング読み取りモードはオプションです; Cont-Read:サンプルの連続変化プロセスを明確に把握します。 個の 支持ストレージpHは、PXの、それぞれのためのイオン濃度測定値500に沿って設定する、GLPの仕様、支援データのアクセス、削除、および印刷; PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。仕様測定パラメータ:pH・ORP・イオン濃度・温度、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源100-240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン濃度/温度精度pH/pX ±0.002pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.2度C範囲pH -2.000-20.000 | mV -1999.9-1999.9 | イオン濃度 0-19990 | 単位 pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-110.0度C校正5点までデータメモリ1500セット解像度pH/pX 0.001pH/pX | mV 0.1mV | イオン濃度 4有効数字(科学的記数法) | 温度 0.1度C出力インタフェースUSB![ベンチトップ型 PHメーター PXSJ-227L REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型 PHメーター PXSJ-227L
REX[科学研究・開発用品]¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷Leiマグネトメーターシリーズの製品には、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。LCDスクリーン、フルチャイニーズ操作インターフェースを採用し、複数の測定モードを統合し、使いやすい;同時に、機器は電源オフ保護機能を備えており、電源オフ後にデータが失われることはありません;複数のタイプの通信インターフェースをプリンターに接続して測定結果を印刷したり、コンピューターと通信します。 pH 自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。 NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。 ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。 pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。 イオン 1-6ポイントのキャリブレーション。 ug/ L、mg / L、g / L、mmol / L、mol / L、pXなどを含む選択可能な測定単位。 直読モード、標準加算モード、サンプル加算モード、GRANモードなどの複数測定モードがサポートされています。 10を超える方法が内蔵され、Fを含む-はCl -、Brで-、I -、NO 3 -、BF 4 -、NH 4 +、K +をNa +、のCa 2+はCu 2+、Pbを2+、Ag +など; ユーザー定義のメソッドがサポートされています。 一般的な機能 7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:4000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 0.3% | 温度 ±0.1度C範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 (0-19990);Unit:pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-130.0度C校正手動、自動(6点まで)データメモリ4000セット解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 有効数字4桁(科学的記数法) | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・イオン濃度・温度出力インタフェースUSB・RS232![ベンチトップ型カリウムイオンPHメーター PXSJ-216K REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型カリウムイオンPHメーター PXSJ-216K
REX[科学研究・開発用品]¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップカリウムイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極![ベンチトップ型ブロマイドイオンPHメーター PXSJ-216Br REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型ブロマイドイオンPHメーター PXSJ-216Br
REX[科学研究・開発用品]¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップブロマイドイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L種別pH計、イオンメーター質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)測定項目イオン濃度、pH、ブロマイドイオン精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C校正自動解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C校正ポイント1~5![ベンチトップ型化物イオンPHメーター PXSJ-216CL REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型化物イオンPHメーター PXSJ-216CL
REX[科学研究・開発用品]¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ塩化物イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極![ベンチトップ型ヨウ化物イオンPHメーター PXSJ-216I REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型ヨウ化物イオンPHメーター PXSJ-216I
REX[科学研究・開発用品]¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップヨウ化物イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)測定項目pH/イオン/mV/温度精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C校正自動解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C校正ポイント1~5![ベンチトップ型ナトリウムイオンPHメーター PXSJ-216Na REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型ナトリウムイオンPHメーター PXSJ-216Na
REX[科学研究・開発用品]¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップナトリウムイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L種別pH計、イオンメーター寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)測定項目pH、イオン精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C校正自動解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極校正ポイント1~5![ベンチトップ型銅イオンPHメーター PXSJ-216Cu REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型銅イオンPHメーター PXSJ-216Cu
REX[科学研究・開発用品]¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ銅イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L種別pH計寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)測定項目銅イオン/pH精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極校正ポイント1~5![ベンチトップ型水素イオンPHメーター PXSJ-216BF REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型水素イオンPHメーター PXSJ-216BF
REX[科学研究・開発用品]¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップフッ化水素イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L種別pH計寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C校正自動解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極校正ポイント1~5![ベンチトップ型硝酸イオンPHメーター PXSJ-216NO3 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型硝酸イオンPHメーター PXSJ-216NO3
REX[科学研究・開発用品]¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ硝酸イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L種別pH計寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)測定項目硝酸イオン/pH精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C校正自動解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極校正ポイント1~5![ベンチトップ型鉛イオンPHメーター PXSJ-216Pb REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型鉛イオンPHメーター PXSJ-216Pb
REX[科学研究・開発用品]¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ鉛イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L種別pH計寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)測定項目PpX、イオン、温度、pH、mV精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極校正ポイント1~5




![ベンチトップ型自動標準緩衝液識別機能付きPHメーター PHS-3C REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)