カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
- REX[科学研究・開発用品]
- モノタロウ(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(81)
- EFFEX(エフェックス)(54)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(30)
- JST(日本圧着端子製造)(16)
- KAZEN(96)
- LDK(58)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(33)
- MAD MAX(マッドマックス)(36)
- OSG(オーエスジー)(100)
- UNITE(89)
- アズワン(27)
- カスタム(17)
- タイテックス(78)
- テンパール工業(19)
- ナガイレーベン(21)
- フォーク(45)
- ミドリ安全(236)
- ヤギコーポレーション(19)
- ワルター(79)
- ブランドをもっと見る
「phs」の検索結果
![ベンチトップ型 PHメーター PHS-2F REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型 PHメーター PHS-2F
REX[科学研究・開発用品]¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷大画面LCDディスプレイ 手動温度補正、1点または2点校正付属品2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー仕様温度補正:手動寸法(mm)350×280×190質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz正確度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1400 - 1400)mV分解能pH 0.01pH | mV 1mV校正1点または2点校正、最大2ポイントパラメータpH・ORP![ベンチトップ型サンプル測定PHメーター PHS-3E REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型サンプル測定PHメーター PHS-3E
REX[科学研究・開発用品]¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷PHS-3E pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルを測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイント![ベンチトップ型自動標準緩衝液識別機能付きPHメーター PHS-3C REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型自動標準緩衝液識別機能付きPHメーター PHS-3C
REX[科学研究・開発用品]¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷PHS-3CタイプのpHメーターは、新設計の形状と大画面LCDセグメントコード液晶を採用し、クリアで美しいディスプレイを備え、自動標準緩衝液識別機能を備え、4.00pH、6.86pH、9.18pHなどの3つの標準緩衝液を識別できます。 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH) 手動温度補償機能を備えた2点校正。仕様温度補正:手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg、標準構成:2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー、オプションのアクセサリ:ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照電極・pHプローブ(槍先およびフラット)・電極の充填液・スターラー種別pH計質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 なし範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度 なし分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 なし校正最大2ポイントパラメータpH・ORP![ベンチトップ型純水測定PHメーター PHS-3E-01 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型純水測定PHメーター PHS-3E-01
REX[科学研究・開発用品]¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷PHS-3E-01 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 純水を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度![ベンチトップ型フラットサンプルpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-05 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型フラットサンプルpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-05
REX[科学研究・開発用品]¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷フラットサンプルのpHを測定 pH値と温度値を同時に表示 自動バッファ認識と自動/手動温度補正 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH)の自動識別 手動温度補償機能を備えた2点校正 自動温度補償 pH、温度、およびmVの測定仕様温度補正:自動/手動、重量:3Kg、標準構成:3 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー寸法(mm)350×280×190質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 ±0.3℃範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1999 - 1999)mV | 温度 (0.0 - 99.9)℃分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 0.1℃校正手動温度補償機能を備えた2点校正、最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度![ベンチトップ型サンプルのpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-02 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型サンプルのpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-02
REX[科学研究・開発用品]¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷PHS-3E-02 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルのpH値とORP値を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、ORP精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度![ベンチトップ型自動式タッチタイプPHメーター PHSJ-5 REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型自動式タッチタイプPHメーター PHSJ-5
REX[科学研究・開発用品]¥139,800税込¥153,7801台10日以内出荷PHSJ-5ラボ用pHメーターは、タッチ式の5インチLCDスクリーンを採用しており、シンプルで使いやすい操作インターフェースを採用しています。 タッチタイプの5インチLCDスクリーンを使用します。完全な中国の操作インターフェース、シンプルで使いやすい。 10種類のバッファーソリューションを自動的に識別し、自作の標準ソリューショングループをサポートします。 自動1-5点校正、手動\自動温度補償、自動校正、電極勾配の自動計算。 GLP仕様に準拠し、データの保存、削除、印刷、およびレビューをサポートします。最大ストレージ容量は200セットです。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:200セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 なし | 温度 ±0.2度C範囲pH/pX -2.000-18.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 なし | 温度 -5.0~105.0度C校正5点まで解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 なし | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB・RS232![ベンチトップ型 PHメーター PHSJ-6L REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型 PHメーター PHSJ-6L
REX[科学研究・開発用品]¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷PHSJ-6Lラボ用pHメーターは、環境保護、教育および科学研究、製薬および化学産業、水産業、食品安全性試験などの分野でpH測定に広く使用されています。 7インチのカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。 NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。 ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。 pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。 最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 なし | 温度 ±0.1度C範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 なし | 温度 -5.0-130.0度C校正6点まで解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 なし | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB・RS232![ベンチトップ型自動温度補正機能付きpHメーター PHSJ-3F REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型自動温度補正機能付きpHメーター PHSJ-3F
REX[科学研究・開発用品]¥79,980税込¥87,9781台10日以内出荷PHSJ-3Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネルを使用し、デジタルボタンに触れ、信頼性と耐久性があり、自動温度補正をサポートし、5つのバッファー溶液を自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートします。 LCDディスプレイ画面 自動バッファ認識による1-3ポイントのキャリブレーション。 NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。 pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む10を超える設定可能なパラメータ。 最大500セットのデータ容量(GLP準拠)。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-135.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.01pH | mV ±1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.3度C範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV校正5緩衝液の3点校正解像度pH/pX 0.01pH | mV 1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB![ベンチトップ型ラボ・大学・品質管理用測定器 PHSJ-4F REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベンチトップ型ラボ・大学・品質管理用測定器 PHSJ-4F
REX[科学研究・開発用品]¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷PHSJ-4Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネル、タッチデジタルキー、信頼性と耐久性を採用しています。自動温度補正をサポートし、5つのバッファーソリューションを自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートし、PC、シリアルプリンターへのUSB接続をサポートします。測定結果の印刷を許可します。 大画面ドットマトリックスLCDディスプレイ、直感的で明確、そして包括的なコンテンツ。 新素材のPCパネルを使用し、デジタルキーに触れ、信頼性と耐久性を高め ます。 3種類の読み取りモード:スマート読み取り機能、エンドポイントをインテリジェントに区別します。時限読み取り機能、読み取り値の自動タイミング保存、連続読み取り機能、連続測定(サポート間隔連続測定)。 電極性能リマインダー機能と電極校正リマインダー機能をサポートします。 サポート自動温度補償、の自動識別23緩衝液の種類などGB 、DIN 、NIST 、およびサポート1-3点較正。 サポートストレージ5つの00測定データのセットに沿って、GLPの規範、データ支援のアクセスを削除し、印刷。 PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。用途ラボ・大学・品質管理用付属品ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照プローブ・pHプローブ(スピアチップおよびフラット)・電極の充填溶液・ORP標準溶液/スターラー/プリンター仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-110.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg、標準構成:3in1pH電極・pHバッファー・電極ホルダー質量(kg)3電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV ±0.03FS or ±0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.2度C範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV温度測定範囲(℃)-5.0~110.0校正5緩衝液の3点校正データメモリ500セット解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB




![ベンチトップ型 PHメーター PHS-2F REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)