カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • REX[科学研究・開発用品]
  • ParkerTAIYO(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • brembo(2)
  • BioHelix(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • 東洋バルヴ(1)
  • FUYAO(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • NOGUCHI(1)
  • MUTOH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ug-0010」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カールフィッシャー滴定装置 ZDY REX[科学研究・開発用品]

    カールフィッシャー滴定装置 ZDY

    REX[科学研究・開発用品]
    899,800税込989,780
    1台
    10日以内出荷
    REX ZDY-504 Karl Fischer Titratorは、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動ラボ分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 体積カールフィッシャー滴定 KF滴定モードと力価検出モードをサポートします。 試薬の自動充填、自動パージ、自動混合の機能により、カールフィッシャーの化学物質を安全に取り扱うことができます。 自動/手動のバックグラウンドドリフト補正により、正確な結果が保証されます。 mg、mg / L、%、ppmなどを含む選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、滴定速度、停止容量、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 電量カールフィッシャー滴定 ダイヤフラム付き発電機セル。 自動/手動のバックグラウンドドリフト補正により、正確な結果が保証されます。 ug、mg、%、ppm、mg / L、ug/ mLなどの選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 一般的な機能 LCDディスプレイ画面。 滴定方法、曲線、結果が詳細に表示されます。 体積KF滴定と電量KF滴定がサポートされています。 データ分析機能は、ユーザーが結果を確認および比較するのに役立ちます。 データはRS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
    仕様容量滴定:範囲 0.1mg-250mg | 分極電流精度 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 再現性 ±0.5%、電量滴定:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 動作電流 1・1.86・5・10ug(H2O)/S | 正確さ ±(5%+3)ug | 再現性 100ugサンプル測定結果のRSD≦3%種別滴定装置寸法(mm)340×400×400質量(kg)10電源AC(220±22)V・(50±1)Hz測定項目カールフィッシャー滴定、力価検出測定方法カールフィッシャー滴定データメモリ最大200
  • カールフィッシャー滴定装置 KLS-411 REX[科学研究・開発用品]

    カールフィッシャー滴定装置 KLS-411

    REX[科学研究・開発用品]
    339,800税込373,780
    1台
    10日以内出荷
    INESA REX KLS-411 REX研究チームによって設計されたカールフィッシャー電量計は、厳しい水分濃度の要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。Moistrue測定は常にカールフィッシャー法を適用して測定します。高水分濃度測定用水分滴定装置。経済的なカールフィッシャークーロメーターデバイスは、低水分濃度測定用です。この使いやすいカールフィッシャー電量計は、低水分濃度測定が可能で、高精度の測定結果とデータ管理を提供します。 LCDディスプレイ画面。 ダイヤフラム付き発電機セル。 ug 、mg 、%、mg / L 、g / Lなどの選択可能な単位。 測定単位、分極電流、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 データは保存でき、RS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
    仕様電量分析:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 ±0.2uA | 動作電流 10mA・20mA・50mA・100mA | 作業電流精度 0.5% | 精度 ±(5%+ 3)ug | 再現性 ±3%種別電量計寸法(mm)300×235×100質量(kg)3電源AC(220±22)V・(50±1)Hz測定項目水分測定方法カールフィッシャー法