63件中 41~63件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニプロン(制御機器)AC-DC電源
停電バックアップ機能付、+24V単出力電源(ナイロンコネクタタイプ シャーシ・カバー付)
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率+24V単出力電源(ナイロンコネクタタイプ シャーシ・カバー付)
1台
7,998 税込8,798
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率+24V単出力電源(ナイロンコネクタタイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠 質量(g)400typ 切替方式ワールドワイド(入力) 電流(A)0(最小) 使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷) グレード信頼性:FA 出力電圧(V)+24 最大電流(A)自然空冷:5、強製空冷:6.3 入力電圧(V)AC85-264 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×35×180 冷却方式自然空冷 機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB 絶縁方式AC入力-DC出力・RC・AC_FAIL・BATT_LOW間 AC3kV/分、AC入力-FG間 AC2kV/分、DC出力-RC-AC_FAIL-BATT_LOW-FG間:AC500V/分 力率99%typ (AC100V)/90% typ(AC200V) EMI規格(入力帰還雑音)VCCI-B、FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B準拠 適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1電安法準拠 効率82%typ(AC100V)/85% typ(AC200V) 高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)ClassD準拠、EN61000-3-2(A14)ClassD 準拠 接地(出力GND)コンデンサ ピーク電流(A)(10s以内)9 MTBF(時間)244000 ピーク電力(10s以内)216W アクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス 漏洩電流(mA)0.25以下(AC100V)/0.5以下(AC200V) 最大電力(W)(連続)自然空冷:120、強製空冷:151.2
1台
8,698 税込9,568
71日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
停電バックアップ機能付き、高効率、12V単出力電源(ハーモニカ端子台タイプ)
1台
8,998 税込9,898
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
停電バックアップ機能付き、高効率、12V単出力電源(ナイロンコネクタタイプシャーシ・カバー付)
1台
8,998 税込9,898
71日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
31日以内出荷

1台
3,998 税込4,398
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
小型15W汎用電源(24V出力 シャーシ・カバー付き)
1台
3,398 税込3,738
41日以内出荷

1台
2,798 税込3,078
41日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
24V25A(600W)単出力電源(停電バックアップ可能)
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷

1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
大容量&高効率ユニット型AC-DCスイッチング電源(96V出力タイプ)
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
大容量&高効率ユニット型AC-DCスイッチング電源(48V出力タイプ)
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
24V15A(360W)単出力電源(停電バックアップ可能)
1台
24,980 税込27,478
32日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
41日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率93%&大容量1630Wの48V単出力電源(端子台タイプ)
1台
63,980 税込70,378
101日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率93%&大容量1630Wの48V単出力電源(銅バータイプ)
1台
52,980 税込58,278
101日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率93%&大容量1510Wの24V単出力電源(端子台タイプ)
1台
51,980 税込57,178
101日以内出荷

ニプロン(制御機器)AC-DC電源
高効率93%&大容量1500Wの24V単出力電源(銅バータイプ)
1台
52,980 税込58,278
101日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)