キーボードカバー シリコン ASUS Zenbook SORA UX3407RA 2025年版 14インチ対応 高硬度9H 液晶保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット4日以内出荷
◆シリコン製キーボードカバー。・耐久性・復元性・耐裂性に優れたシリコン素材を採用。耐熱・耐寒性にも強く、長期間の使用に対応。・厚さ約0.3mmの薄型設計で、キータッチの感触を損なわず快適にタイピング可能。・微粘着タイプのため、キーボードに直接貼り付けて使用可能。さらに、付属の両面テープを使用すればよりしっかり固定可能。・ホコリや水滴などからキーボードを保護し、清潔で美しい状態を長くキープします。◆高硬度9H液晶保護フィルム。・【高硬度9H】 強化ガラス相当の9H硬度で、液晶画面をキズや衝撃からしっかりガード。タッチペンにも対応。・【しなやか&飛散防止】 高硬度ながら柔軟性があり、割れてもガラスのように飛び散りません。・【高透過率】 光線透過率91%で、画面の美しさや鮮明さを保ちます。・【気泡軽減設計】 特殊シリコーン粘着層により、貼付後に気泡が目立ちにくく、貼り直しも可能です。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPCのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ×1 / クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS Zenbook SORA UX3407RA 2025年版厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145対応インチサイズ14インチ / 解像度(1920×1200)特性【フィルム】高硬度9H