カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- SHIMANO(シマノ)(16)
- KLAXON(6)
- Anker(アンカー)(6)
- NEXUS(ネクサス)(5)
- ルートアール(4)
- ラムマウント(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ナカバヤシ(2)
- カシムラ(2)
- Vesrah(2)
- StarTech.com(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- AOHI(アオハイ)(2)
- エスコ(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- SMART[自動車用品](1)
- ラスタバナナ(1)
- ブランドをもっと見る
「NEXUS」の検索結果
特価

Google Nexus 10 10.055インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷タブレットケース特徴。10インチタブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)。シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。液晶保護フィルム特徴。 指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム。指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Google Nexus 10色ブラックタイプ手帳型ケース寸法(mm)約275×195×11入数1セット対応インチサイズ10.055インチ特性スタンド機能付/360度回転/耐久性/指紋防止機能付・クリア光沢タブレットサイズ(目安)274×183×12mm以内
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HUAWEI Mate 30 Pro 5G 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。・スマートフォン。Honor 8 / 9。HUAWEI Mate 30 Pro 5G。HUAWEI Mate 20 lite / 20 Pro。HUAWEI Mate 10 Pro。HUAWEI Mate 9。HUAWEI nova。HUAWEI nova 2 for au / for UQ。HUAWEI nova 3。HUAWEI nova 5T。HUAWEI P9 / P10 / P10 Plus。HUAWEI P20 / P20 lite / P20 Pro。HUAWEI P30 / P30 lite。HUAWEI P30 lite Premium for au。HUAWEI P30 Pro。HUAWEI P40 Pro。HUAWEI P40 lite 5G。Nexus 6P。・ワイヤレスイヤホン。HUAWEI Eyewear。HUAWEI FreeBuds 3。HUAWEI FreeBuds 3i。HUAWEI FreeBuds 4。HUAWEI FreeBuds 4i。HUAWEI FreeBuds 5。HUAWEI FreeBuds 5i。HUAWEI FreeBuds 6i。HUAWEI FreeBuds Lipstick。HUAWEI FreeBuds Pro。HUAWEI FreeBuds Pro 2。HUAWEI FreeBuds Pro 3。HUAWEI FreeBuds SE。HUAWEI FreeBuds SE 2。HUAWEI FreeClip。HUAWEI FreeLace。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス