USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY Xperia 1 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】スマートフォンXperia 1 II XQ-AT42/XQAT42Xperia 1 III SO-51B/SO51BXperia 1 III XQ-BC42/XQBC42Xperia 1 IV Gaming Edition XQ-CT44-KIT/XQCT44-KITXperia 1 IV XQ-CT44/XQCT44Xperia 1 J9110Xperia 1 Professional Edition J9150Xperia 1 SO-03L/SO03LXperia 1 SO-V40/SOV40Xperia 1 V SO-51D/SO51DXperia 1 V SOG10Xperia 1 VI SO-51E/SO51EXperia 1 VI XQ-EC44/XQEC44Xperia 10 SO-52CXperia 10 SOG07Xperia 10 XQ-CC44Xperia 10 II SO-41A/SO41AXperia 10 II SO-V43/SOV43Xperia 10 III Lite XQ-BT44/XQBT44Xperia 10 III LiteXperia 10 III SO-52B/SO52BXperia 10 III SOG04Xperia 10 IV XQ-CC44/XQCC44Xperia 10 V SO-52D/SO52DXperia 10 V SOG11Xperia 10 VI SO-52E/SO52EXperia 10 VI XQ-ES44/XQES44すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス