カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- BIGM(丸山製作所)(15)
- イスカル(10)
- ミエ産業(8)
- ラムマウント(4)
- Devcon(デブコン)(2)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- ケナメタル(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 国際化工(2)
- 三桂製作所(2)
- JVC(2)
- ティーエフサービス(2)
- 電成興業(2)
- KC(2)
- グリーンフィールドプロジェクト(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
「ec70」の検索結果

【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ADATA SC680 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ADATA。外付け SSD。・SC680。ASC680-240GU32G2-CBK。ASC680-240GU32G2-CBL。ASC680-480GU32G2-CBK。ASC680-480GU32G2-CBL。ASC680-960GU32G2-CBK。ASC680-960GU32G2-CBL。ASC680-1T92U32G2-CBK。ASC680-1T92U32G2-CBL。・SE800。ASE800-512GU32G2-CBK。ASE800-512GU32G2-CBL。ASE800-1TU32G2-CBK。ASE800-1TU32G2-CBL。・SE880。AELI-SE880-1TCGY。AELI-SE880-500GCGY。翻訳機。TC500。外付けケース。EC700G。モバイルバッテリー。C20パワーバンク。C100パワーバンク。R050 マグネット式パワーバンク。R100 マグネット式パワーバンク。P20000QCD。P10000QCD。PT100。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LQ-590II 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★スキャナー。DS-410。DS-730N。DS-760。GT-1500。GT-S85。V37。V370。V600。V800。V850。★プリンター。WF-100。WF-2830。WF-2850。WF-2851。WF-2860。WF-2861。WF-2930。WF-2950。WF-2960。WF-3720。WF-3721。WF-3820。WF-3821。WF-3823。WF-4720。WF-4730。WF-4740。WF-4820。WF-4830。WF-4834。WF-6090。WF-6091。WF-6093。WF-6590。WF-6593。WF-7310。WF-7311。WF-7820。WF-7840。WF-7841。WF-C4310。WF-C4810。WF-C5210。WF-C5290。WF-C5290a。WF-C529R。WF-C5310。WF-C5390。WF-C5710。WF-C5790。WF-C5790a。WF-C579R。WF-C579Ra。WF-C5810。WF-C5890。WF-C869Ra。WF-C878Ra。WF-C879Ra。WF-M1030。WF-M21000a。WF-M21000c。WF-M5191。WF-M5193。WF-M5299。WF-M5299a。WF-M5693。WF-M5799。WF-M5799a。LQ-590II。LQ-590IIN。LQ-780N。AL-M310DN。AL-M320DN。AL-M8150DN。CW-C4030。CW-C6030A。CW-C6030P。CW-C6530A。CW-C6530P。DFX-9000。EC-C7000。ET-15000。ET-16600。ET-16650。ET-2400。ET-2800。ET-2803。ET-2840。ET-2850。ET-3830。ET-3843。ET-3850。ET-4800。ET-4850。ET-5150。ET-5170。ET-5180。ET-5800。ET-5850。ET-5880。ET-8500。ET-8550。ET-M1170。ET-M2170。ET-M3170。EU-m30。FX-890II。GP-M832。L11160。L1118。L1119。L121。L1210。L1218。L1258。L1259。L130。L1300。L14150。L14158。L15150。L15158。L15160。L15168。L15188。L1800。L18050。L18058。L3119。L3151。L3153。L3156。L3158。L3166。L3167。L3168。L3169。L3200。L3206。L3210。L3216。L3218。L3219。L3250。L3251。L3253。L3255。L3256。L3258。L3260。L3266。L3267。L3268。L3269。L3550。L3556。L3558。L3560。L4156。L4158。L4163。L4165。L4166。L4167。L4168。L4169。L4260。L4263。L4266。L4267。L4268。L4269。L5198。L5290。L5296。L5298。L5590。L6168。L6176。L6178。L6198。L6268。L6270。L6276。L6278。L6279。L6290。L6291。L6298。L6460。L6468。L6490。L6498。L655。L6550。L6558。L656。L6570。L6578。L6580。L7188。L805。L8050。L8058。L8160。L8168。L8180。L8188。L850。LQ-2090HII。LQ-2090HIIN。LQ-2090II。LQ-2090IIN。LQ-590II。LQ-780。LW-Z5000WC。LX-350。M101。M105。M1108。M1120。M1128。M1129。M1170。M1178。M1180。M15140。M15146。M15147。M15188。M200。M2110。M2118。M2120。M2128。M2129。M2148。M2170。M2178。M3148。M3170。M3178。M3180。P700。P800。P900。PLQ-50。PLQ-50CS。PLQ-50CSK。PLQ-50CSM。PLQ-50M。PM-401。PP-100II。ST-C2100。ST-C4100。ST-C8000。ST-C8090。ST-M1000。ST-M3000。TM-C3520。TM-C7520G。TM-m30III。TM-m30III-H。TM-m50II。TM-m50II-H。TMT88VII。XP-15000。XP-15010。XP-2101。XP-2200。XP-2205。XP-4100。XP-4101。XP-4105。XP-4200。XP-4205。XP-5100。XP-5200。XP-6001。XP-6100。XP-7100。XP-7101。XP-8600。XP-8700。XP-970。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス