カテゴリ
- 自動車純正部品(30)
- バイク純正部品(22)
- 農業機械(16)
- 切削工具(14)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(29)
- ホンダ(22)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- イスカル(11)
- ミエ産業(8)
- エスコ(6)
- アズワン(5)
- SMC(5)
- 未来工業(4)
- ラムマウント(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- ケナメタル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 国際化工(2)
- 三桂製作所(2)
- JVC(2)
- ティーエフサービス(2)
- 電成興業(2)
- KC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ec-70」の検索結果
![[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535205-241016-02.jpg)
[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷仕様●パッドサイズ:Φ120mm●入数:1個●EA950AC-60、DC、EC-70、-70Bの替パッド●交換パッドセット
ペン型導電率計
アズワン¥22,400税込¥24,6401個当日出荷自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)付属品標準液/1413μS/cm、12.88mS/cm仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/測定範囲導電率・温度・TDS質量(g)133タイプペン型電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目導電率・温度・TDS表示バックライトの色が操作状況によって変化(測定時:青、校正時:緑)測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S.分解能0.1/1μs/cm(導電率)、0.1/1ppm、0.01ppt(TDS)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1(F.S)温度補償0~50(自動)分解能(℃)0.1温度精度0.5℃機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2000電池寿命(時間)約2000校正1-3点測定範囲(mS/cm)0~20.00レンジ切替自動表示項目導電率・温度・TDS測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分測定範囲(ppm)0~0.00001サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-359-01RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
エントランスキャップ
未来工業(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス
GSユアサ(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
【レンタル】メガホットプレート EC-7050
アズワン¥7,298~税込¥8,028~1個翌日出荷から4日以内出荷3パターンのタイマー設定が可能です。大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。質量(kg)約30電源AC200V±10% 50/60Hzコンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重)天板寸法(mm)700×500電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
エフェクターケース
KC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷コンパクトエフェクター・マルチエフェクター・MTRやその他機材などを収納し、持ち運びやセッティング時が可能。 ハード素材で衝撃に強く、収納した機材を守ります。色ブラック内寸(mm)幅535×奥行315×上蓋65+ボード20
イーコネクト 半透明タイプ
ティーエフサービス¥1,398税込¥1,5381セット(4枚)4日以内出荷上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!! 半透明タイプで貼った場所が目立ちにくい。用途書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな効果。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。材質PET透明シール・アクリル系粘着材寸法(mm)70×140色半透明荷重(kg)対象物:約100アズワン品番64-3976-20
SQPRO ニューテック
シンコール¥18,980税込¥20,8781箱(16枚)4日以内出荷形状レベルループパイル規格防炎性:EO960244寸法(cm)50×50機能SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板)
エスコ(1件のレビュー)¥11,300税込¥12,4301個当日出荷材質高密度ポリエチレン寸法(mm)1000×470×130(H)質量(kg)4.2耐荷重(kg)150
【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷驚きの耐荷重50kg。天板最大耐荷重50kgの堅牢型です。3パターンのタイマー設定が可能です。2段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。質量(kg)約45電源AC200V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)約50(ただしプレート面積50%への分布荷重)コンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)805×545×170天板寸法(mm)700×500ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥47,980税込¥52,7781個(10m)3日以内出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
ロッジ エナメルオーバルダッチオーブン
ロッジ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷質量(kg)8.5サイズ7クォート容量(L)6.5底径(Φmm)252×180間口×奥行×深さ(mm)317×250×125
ダストカートエコノミー
アズワン(1件のレビュー)¥19,300~税込¥21,230~1個翌々日出荷カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。種類ダストカー材質(キャスター)ナイロン製キャスター径(Φmm)50商品タイプ本体(フレーム)
バリアフリー対応コンセント CECシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から8日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
EC700 入門タイプ 卓上型 EC/TDS計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途別の電極が使用可能になり、様々なサンプルの測定ができる。 取り外しできる簡易型電極ホルダーは左右どちらにもお好みに応じて取付可能、かつ、最大三本の電極を同時セット可能。 大型白いバックライト付きの液晶画面に測定値と温度値、安定表示、校正ガイダンスなど大きく表示される。 最大50セットまで本体データ保存、最大・最小測定値交互表示。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。 広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属。測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~100℃電源DC9V/300mA温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%測定項目EC/TDS/℃本体寸法(mm)240×235×103本体質量(kg)1測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃範囲TDS換算定数:0.40~1.00分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃電極形式2301T-Fデータ記録件数50点セル定数0.1/1/10cm-1
サクションリフター
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌々日出荷さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。材質吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)吸着パット:Φ120質量(kg)1材質(本体)アルミニウムタイプ吸着面:フラットタイプ全高(mm)90材質(ハンドル)樹脂サイズ(mm)320×120吸着能力(kg)70
70kg サクションリフターセット(2個組)
エスコ¥31,900税込¥35,0901個翌日出荷エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
ピンゲージ(プラケース付/L=50)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から22日以内出荷アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクターケース
KC¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷コンパクトエフェクター・マルチエフェクター・MTRやその他機材などを収納し、持ち運びやセッティング時が可能。 ハード素材で衝撃に強く、収納した機材を守ります。色シルバー内寸(mm)幅535×奥行310×上蓋65+ボード20





![[EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535205-241016-02.jpg)