USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic DC-BGH1 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Panasonic・デジタルカメラDC-BGH1DC-BS1HDC-FZ85DDC-G100DDC-G9M2DCG9M2LDC-GH5-KDC-GH5M2DC-GH5M2HDC-GH5M-KDC-GH5S-KDC-GH6DC-GH7DC-GH7LDC-S1H-KDC-S1-KDC-S1M-KDC-S1R-KDC-S1RM-KDC-S5DC-S5M2DC-S5M2HDC-S5M2XDC-S9DC-S9HDC-S9H-KDC-S9KDC-S9-KDC-S9K-KLUMIX G9PROIILUMIX GH7LUMIX S5IILUMIX S5IIxLUMIX S9・デジタル4KビデオカメラHC-X2HC-X20・パソコンCF-XZ6BDBQRCF-XZ6BFYQRCF-XZ6CDCQRCF-XZ6CFKQRCF-XZ6DDAPRCF-XZ6DFKQRCF-XZ6HDAPRCF-XZ6HDBQRCF-XZ6HFAQRCF-XZ6HFBQRCF-XZ6KDCQRCF-XZ6KFKQRCF-XZ6LDAPRCF-XZ6LDCQRCF-XZ6LFKQRCF-XZ6PDAPRCF-XZ6PDCQRCF-XZ6PFKQRすべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス