カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- ダイキン工業(3)
- ラクテム(2)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- 象印マホービン(1)
- TOKISTAR(1)
「mpd30」の検索結果

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) maxell WP-PD22BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。maxell。・モバイルバッテリー。MPC-CC10000WH。MPC-CC15000PD。MPC-CC15000PDBK。MPC-CC15000PDWH。MPC-CC5000BK。MPC-CC5000WH。MPC-CD10000BK。MPC-CD10000WH。MPC-CD5000BK。MPC-CD5000WH。MPC-CE10000。MPC-CE5000。MPC-CM5000。MPC-CPD15000P。MPC-CPD15000PBK。MPC-CPD15000PWH。MPC-CS5001。MPC-CTY12400BK。MPC-CTY12400WH。MPC-CTY3100BK。MPC-CTY3100PK。MPC-CTY3100WH。MPC-CTY7800BK。MPC-CTY7800PK。MPC-CTY7800WH。・充電器。WP-PD22BK。WP-PD30。・ヘッドホン/イヤホン。MXH-BTNF550。MXH-BTW2000。MXH-BTW400。MXH-BTW401。EMS運動器。MXES-FR230LBK。MXES-FR610EXBK。MXES-R410PRWPK。MXES-R410S。シェーバー。IZF-E863。IZF-V533。IZF-V533R。IZF-V543。IZF-V543W。IZF-V553。IZF-V553W。IZF-V743。IZF-V743R。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス