カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-266」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット用 補助板 LEC(レック)

    マグネット用 補助板

    LEC(レック)(7件のレビュー)
    389税込428
    1パック(2個)
    当日出荷
    磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
    用途マグネット製品に。材質本体:ステンレス鋼板寸法(mm)45×3×50Hタイプ補助板耐荷重(kg)1取付け方法マグネット
  • ビューティ中あつ手 (裏なし) No.266 TOWA(東和コーポレーション)

    ビューティ中あつ手 (裏なし) No.266

    TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
    339税込373
    1双
    当日出荷
    材質天然ゴム厚さ(mm)0.4ナチュラル入数(双)1
  • 軸付き砥石 PROXXON(プロクソン)

    軸付き砥石

    PROXXON(プロクソン)
    879税込967
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
    用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。
  • バリアローブ FGロンググローブPE ゴム付 リーブル

    バリアローブ FGロンググローブPE ゴム付

    リーブル(5件のレビュー)
    769税込846
    1箱(30枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.033±0.002クリアサイズフリー全長(cm)60±0.5中指長(cm)7.6±0.2手の平幅(cm)14.5±0.2
  • FGロンググローブPEゴム付ブルー リーブル

    FGロンググローブPEゴム付ブルー

    リーブル
    599税込659
    1箱(30枚)
    当日出荷
    1.ベタつきを抑える細かな内側エンボス加工。2.肩口まですっぽり覆う、60cmの超ロング手袋。3.食品や材料に紛れても、識別しやすいブルーカラー。
    長さ(mm)600厚さ(mm)0.033RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工食品衛生法適合
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ステン抜差旗丁番 SUGICO(スギコ)

    ステン抜差旗丁番

    SUGICO(スギコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • フレキシブルシャフト PROXXON(プロクソン)

    フレキシブルシャフト

    PROXXON(プロクソン)
    8,098税込8,908
    1セット
    欠品中
    用途狭い箇所、ルーター本体と離れた部分の加工付属品コレクトチャック(Φ1.0/15/2.0/2.35/3.0/3.2mm用)寸法(Φmm)(本体作業部)15適合品番No.28400、28472、28473全長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン回転ヤスリ 6Φ軸 サンフレックス

    チタン回転ヤスリ 6Φ軸

    サンフレックス
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
    用途金属の研削許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属外径(mm)10
  • フィーネ取手 No.266 シロクマ

    フィーネ取手 No.266

    シロクマ
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    木ネジ止メです。
    材質真鍮サテンゴールドサイズ【付属ビス】3.5×25
  • 動力式トルクツール用ソケット 東日製作所

    動力式トルクツール用ソケット

    東日製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モコ フジックス[縫製用品]

    モコ

    フジックス[縫製用品]
    779税込857
    1個(10m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ふっくらモコモコ質感
    用途手縫いステッチ糸長さ(m)10混率(%)ポリエステル100番手20
  • 六角軸超硬回転ヤスリ トンガリ (チタンメッキ) サンフレックス

    六角軸超硬回転ヤスリ トンガリ (チタンメッキ)

    サンフレックス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    電気ドリルやインパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて使用できる超硬回転ヤスリ
    用途金属研削やバリ取り、溶接ビードカットなどに寸法(mm)Φ9.5×19許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸ヤスリ部形状とんがり型カット名称ダイヤカット目
  • 六角軸超硬回転ヤスリ 円筒 (チタンメッキ) サンフレックス

    六角軸超硬回転ヤスリ 円筒 (チタンメッキ)

    サンフレックス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    電気ドリルやインパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて使用できる超硬回転ヤスリ
    用途金属研削やバリ取り、溶接ビードカットなどに寸法(mm)Φ9×19許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸ヤスリ部形状円筒形カット名称ダイヤカット目
  • (MB266)Oリング.ステアリン 三菱ふそう

    (MB266)Oリング.ステアリン

    三菱ふそう
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    38,980税込42,878
    1個
    15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    19,980税込21,978
    1個
    15日以内出荷
    3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    27,980税込30,778
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    47,980税込52,778
    1個
    15日以内出荷
    形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)3.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~11
  • (MB266)O-RING,P/S OIL PUMP INR 三菱ふそう

    (MB266)O-RING,P/S OIL PUMP INR

    三菱ふそう
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング RS PRO 内径 266mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 266mm ニトリル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 266mm外径 = 278mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • インクタンク PFI-3700 Y Canon

    インクタンク PFI-3700 Y

    Canon
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S用インク(700ml)。
  • インクタンク PFI-3700 C Canon

    インクタンク PFI-3700 C

    Canon
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S用インク(700ml)。
  • インクタンク PFI-3700 PBK Canon

    インクタンク PFI-3700 PBK

    Canon
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S用インク(700ml)。
  • インクタンク PFI-3700 M Canon

    インクタンク PFI-3700 M

    Canon
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S用インク(700ml)。
  • インクタンク PFI-3700 GY Canon

    インクタンク PFI-3700 GY

    Canon
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S用インク(700ml)。
  • インクタンク PFI-3700 PM Canon

    インクタンク PFI-3700 PM

    Canon
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600用インク(700ml)。
  • インクタンク PFI-3700 R Canon

    インクタンク PFI-3700 R

    Canon
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600用インク(700ml)。
  • インクタンク PFI-3700 PC Canon

    インクタンク PFI-3700 PC

    Canon
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600用インク(700ml)。
  • インクタンク PFI-3700 CO Canon

    インクタンク PFI-3700 CO

    Canon
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600用インク(700ml)。
  • インクタンク PFI-3700 PGY Canon

    インクタンク PFI-3700 PGY

    Canon
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600用インク(700ml)。
  • インクタンク PFI-3700 B Canon

    インクタンク PFI-3700 B

    Canon
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600用インク(700ml)。
  • CANON純正 インクカートリッジ PFI-2700 MBK Canon

    CANON純正 インクカートリッジ PFI-2700 MBK

    Canon
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    対応機種:PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S/GP-2000/4000
    適合機種PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S/GP-2000/4000マッドブラック適合機種メーカーキャノン
  • CANON純正 インクカートリッジ PFI-2300 MBK Canon

    CANON純正 インクカートリッジ PFI-2300 MBK

    Canon
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    対応機種:PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S/GP-2000/4000
    適合機種PRO-2600/PRO-4600/PRO-6600/GP-2600S/GP-4600S/GP-6600S/GP-2000/4000マッドブラック適合機種メーカーキャノン
  • M60 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M60 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から107日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状C型
  • O-リング 93210-26668 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 93210-26668

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • O-リング (22F) 93210-26662 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング (22F) 93210-26662

    YAMAHA(ヤマハ)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング (36Y) 93210-26658 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング (36Y) 93210-26658

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
  • パワーデバイス用ソケット 日本コネクト工業

    パワーデバイス用ソケット

    日本コネクト工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-220/TO-3P/TO-66/TO-247/TO-254/TO-257/TO-262/TO-264等のパッケージに対応 ケルビン測定も可能です。 基板実装用
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max