カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット
- 東洋技研(13)
- TOTIME(3)
- 日動工業(2)
- カネテック(1)
- ダイヘン(1)
- ニチフ(1)
- オンダ製作所(1)
- フローバル(1)
「ptw20」の検索結果
特価

【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HIDISC GO-MBTCH5000PD20MT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。HIDISC。・モバイルバッテリー。GO-MBTCH5000PD20MT。GO-MBTCH5000PD20BK/WH。HD2-MBACPD65W10TGBK。HD2-MBACPD65W10TGWH。HD2-MBPD45W10TGBK。HD2-MBPD45W10TGWH。HD2-MBTC10000BK。HD2-MBTC10000WH。HD2-MBTC5000BK。HD2-MBTC5000WH。HD2-MBTCD5000BK。HD2-MBTCD5000WH。HD2-MBTCH10000PD20BK。HD2-MBTCH10000PD20WH。HD2-MBTCH5000BK。HD2-MBTCH5000WH。HD3-MBPD20W10TABK。HD3-MBPD20W10TAWH。HD3-MBPD20W20TABK。HD3-MBPD20W20TAWH。HD-MBC10000BK。HD-MBC20000PTBK。HD-MBC5000FTBK。HD-MBC5000FTWH。HD-MBLCD10000BTBK。HD-MBMS5BTWH。HD-MBPD10000HABK。HD-MBPD113W20000PTBK。HD-MBPD15000HABK。HD-MBPD20000HABK。HD-MBPDQC10000GFBK。HD-MBPDQC10000GFWH。HD-MBTC10000GFBK。HD-MBTC10000GFWH。HD-MBTC5000GFBK。HD-MBTC5000GFWH。HD-MBTC5000GFWH-PP。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス