カテゴリ
- 制御機器(13)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(3)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ptw-20」の検索結果

ショートタップ防雨トリプルポッキン
日動工業¥22,980税込¥25,2781本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
リペアポッキン防雨型延長コード
日動工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色黒
PTコネクタ(100P)
ニチフ¥3,298税込¥3,6281箱(100個)当日出荷既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。用途機器内配線の分岐接続に。トラスコ品番286-8476材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン長さ(mm)20幅(mm)15.6色青高さ(mm)10.8タイプダブルライン使用温度範囲(℃)105定格電圧(V)600定格電流(A)15電線抱合範囲AWG(#)16~14電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6適合電線(mm2)1.25~2.0材質(ボディ)ポリプロピレン被覆最大外径(Φmm)3.68電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0差込み線数(本)2適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6適合電線範囲 AWG(#)16~14
永電磁マイクロピッチチャック
カネテック¥539,800~税込¥593,780~1個61日以内出荷から75日以内出荷チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。 ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。 ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。 停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。適合適合電装品:EPS-215B電圧DC90V
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1061度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
エンドミル|侍 META-DARK/スクエア一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力
TOTIME¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。高温下においても優れた耐摩耗性を発揮し、高負荷条件でも安定した加工と長寿命を実現する、高性能スクエアエンドミルです。用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-DARK/スクエア表面処理ASリード角(°)43/46°
DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ)
東洋技研¥159税込¥1751個当日出荷トラスコ品番391-9064材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)60幅(mm)8色黒高さ(mm)61質量(g)16定格絶縁電圧(V)600
組端子台
東洋技研¥579~税込¥637~1個9日以内出荷から15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
カポリツインW セパレート被覆付
オンダ製作所¥16,980~税込¥18,678~1巻(20m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管。 セパレート被覆のため、パイプを接続させる箇所だけ切り離すことも可能。材質PEX長さ(m)20使用圧力(MPa)0.25以下
耐油ビニールチューブ
フローバル¥4,398~税込¥4,838~1巻4日以内出荷特殊樹脂配合により耐油性が向上。弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい。半透明なので、流体が目視で確認できる。RoHS2対応用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)色ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥559~税込¥615~1個13日以内出荷から15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
組端子台
東洋技研¥589~税込¥648~1個15日以内出荷条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
DINレール対応端子台用オプション カバー
東洋技研¥829税込¥9121枚当日出荷ワンタッチ式端子台用保護カバーです。適合中間板:PTW-SS20下段用トラスコ品番391-8611材質PC樹脂(難燃グレードUL94V-0)長さ(mm)1000幅(mm)15色透明高さ(mm)1.6タイプカバーRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥349~税込¥384~1個15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ