カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • モノタロウ(2)
  • CKD(30)
  • ラスタバナナ(5)
  • Vesrah(2)
  • SMC(1)
  • コガネイ(1)
  • TKG(1)
  • 中川ケミカル(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scg4.0」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung Galaxy A20 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】スマートフォンSamsung Galaxy A20 / A21 / A22 5G / A23 5GSamsung Galaxy A30 / A32 5G / A32 / A41 / A51 5GSamsung Galaxy A52 5G / 532 5G / A54 5G / A55 5GSamsung Galaxy Feel2 / FoldSamsung Galaxy M23 5GSamsung Galaxy Note10+ / Note8 / 9Samsung Galaxy Note20 Ultra 5GSamsung Galaxy S10+ / S10 / S20 5GSamsung Galaxy S20 Ultra 5GSamsung Galaxy S20+ 5GSamsung Galaxy S21 5G / Ultra 5GSamsung Galaxy S21+ 5GSamsung Galaxy S22 UltraSamsung Galaxy S22 / S23 FE / S23 UltraSamsung Galaxy S24 SC-51E/SC51ESamsung Galaxy S24 Ultra SC-52E/SC52ESamsung Galaxy S24+ / S24Samsung Galaxy S8+ / S8 / S9+ / S9Samsung Galaxy Z Flip 5G / Z FlipSamsung Galaxy Z Flip3 5G / Flip4 / Flip5Samsung Galaxy Z Flip6 SC-54E/SC54ESamsung Galaxy Z Flip6 SCG29Samsung Galaxy Z Flip6Samsung Galaxy Z Fold2 5GSamsung Galaxy Z Fold3 5GSamsung Galaxy Z Fold4Samsung Galaxy Z Fold5Samsung Galaxy Z Fold6 SC-55E/ SC55ESamsung Galaxy Z Fold6すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ