カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • NSK(日本精工)(13)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • 日研工作所(3)
  • ネグロス電工(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • SONY(2)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • CHAMELEON FACTORY(2)
  • SK11(2)
  • THK(1)
  • ZTEC(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • リンナイ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srs10」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】デジタルカメラFX3 (ILME-FX3)FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)VLOGCAM ZV-1 IIVLOGCAM ZV-E1VLOGCAM ZV-E10VLOGCAM ZV-E10Lα7 (ILCE-7M4) アルファ7α7 III (ILCE-7M3)α7R (ILCE-7RM4)α7R III (ILCE-7RM3)ワイヤレスネックバンドスピーカーSRS-NS7コンポーネントオーディオDMP-Z1ポータブルスピーカーLSPX-S3SRS-LSR200SRS-NB10SRS-XB100SRS-XB12SRS-XB13SRS-XB23SRS-XB33SRS-XB43SRS-XE200SRS-XE300SRS-XG300WLA-NS7ウォークマンNW-A100TPSNW-WM1ZM2NW-WM1AM2amue link(アミューリンク)LM-01ゲーミングヘッドセットINZONE BudsINZONE H5INZONE H9INZONE H7NW-A100シリーズNW-A105NW-A105HNNW-A106NW-A107ICレコーダーICD-TX660PCM-D10モバイルバッテリー/電池CP-VC10すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ