カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • ネグロス電工(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sspv6」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA DVRP-UC8V シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】IODATAポータブルハードディスクSSPG-USC1NBSSPG-USC1NB/ESSPG-USC1NCSSPG-USC1NVSSPG-USC1NV/ESSPG-USC2NBSSPG-USC2NB/ESSPG-USC2NCSSPG-USC2NVSSPG-USC2NV/ESSPG-USC500NBSSPG-USC500NB/ESSPG-USC500NCSSPG-USC500NVSSPG-USC500NV/ESSPG-USCB/EシリーズSSPV-USC250GSSPV-USC250GESSPV-USC250WSSPV-USC480GSSPV-USC480GESSPV-USC480WSSPV-USC960GSSPV-USC960GESSPV-USC960Wブルーレイ/DVD・DVRP-UC8Vシリーズ・DVRP-UC8シリーズBRP-UC6KBRP-UC6SBRP-UC6VKBRP-UC6VSBRP-UC6XDVRP-UC8BDVRP-UC8KDVRP-UC8RDVRP-UC8VKDVRP-UC8VWDVRP-UC8WDVRP-UC8XモバイルディスプレイLCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MLCD-MF161XPLCD-CF131XDB-Mすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic FZ-A3ADAAEAJ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Panasonic FZ-A3ADAAEAJ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Panasonic・頑丈タブレットFZ-A3ADAAEAJFZ-A3ADAAEBJFZ-A3ADLAEAJFZ-A3ADLAEBJFZ-A3AJAAEAJFZ-A3AJAAEBJFZ-A3AJLAEAJFZ-A3AJLAEBJFZ-A3AKAAEAJFZ-A3AKAAEBJFZ-A3AKLAEAJFZ-A3AKLAEBJFZ-S1ADAAAAJFZ-S1ADAAABJFZ-S1ADLAAAJFZ-S1ADLAABJFZ-S1AJAAAAJFZ-S1AJAAABJFZ-S1AJLAAAJFZ-S1AJLAABJFZ-S1AKAAAAJFZ-S1AKAAABJFZ-S1AKLAAAJFZ-S1AKLAABJ・TOUGHPADCF-33GEPAZVJFZ-A2A400GAJFZ-A2A400JAJFZ-B2D500GAJFZ-B2D500JAJ・ワイヤレスネックスピーカーSC-GNW10SC-WN10・カメラスピーカーフォンTY-CSP1・シェーバーラムダッシュ パームイン5枚刃ES-PV6A-WES-PV6A-K・フェイスケアEH-SP60EH-SR85EH-SS85・電動歯ブラシEW-DA37EW-DA57EW-DK31EW-DP37EW-DT73すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ