カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • メディアカバーマーケット
  • ホンダ(41)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • SMC(2)
  • 日野自動車(2)
  • 富士電機(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sz-t3」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Pioneer パイオニア 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Pioneer パイオニア】★DJコントローラーDDJ-1000DDJ-1000SRTDDJ-200DDJ-400DDJ-800DDJ-ERGO-KDDJ-ERGO-VDDJ-FLX6DDJ-FLX6-GTDDJ-FLX6-WDDJ-RBDDJ-REV1DDJ-REV7DDJ-RRDDJ-RXDDJ-RZDDJ-RZXDDJ-S1DDJ-SBDDJ-SB2DDJ-SB3DDJ-SB3-NDDJ-SB3-SDDJ-SB-LDDJ-SB-RDDJ-SB-SDDJ-SP1DDJ-SRDDJ-SR2DDJ-SXDDJ-SX2DDJ-SX3DDJ-SX-WDDJ-SZDDJ-SZ2DDJ-T1DDJ-WeGO2-KDDJ-WeGO2-RDDJ-WeGO2-WDDJ-WeGO3-KDDJ-WeGO3-RDDJ-WeGO3-WDDJ-WeGO4-KDDJ-WeGO4-WDDJ-WeGO-GDDJ-WeGO-KDDJ-WeGO-RDDJ-WeGO-VDDJ-WeGO-WDDJ-XP1DDJ-XP2SEP-C1★DJミキサーDJM-2000DJM-2000NXSDJM-250MK2DJM-450DJM-5000DJM-750MK2DJM-S11DJM-S7DJM-S9DJM-T1SVM-1000★DJシステムXDJ-AEROXDJ-AERO-WXDJ-R1XDJ-RRXDJ-RXXDJ-RX2XDJ-RX2-WXDJ-RX3XDJ-XZなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ