カテゴリ
絞り込み
ブランド
- iClever
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
iClever
iCleverのページです。iCleverは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

テンキー Bluetooth
iClever(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書色ブラック質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40充電時間1時間保証期間18ヵ月接続台数1台通信距離(m)約10
Bluetooth テンキー付きキーボード IC-BK22
iClever¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。 3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。 iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS13.0以降、Android6.0以降、Mac、Windows10、8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15連続使用時間(時間)90充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数3台操作距離10m
Bluetooth5.1 ワイヤレステンキー
iClever(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。寸法(mm)146×114×13色シルバーブラック質量(g)147接続方式Bluetooth5.1連続使用時間(時間)80キー方式パンタグラフ充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台操作距離10m
Bluetoothキーボード
iClever¥4,398税込¥4,8381台当日出荷◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。質量(g)373(内蔵バッテリー含む)電源充電式対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)接続方式無線寸法(cm)36.6×12.5×1.6連続使用時間90時間キー配列日本語JIS充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーストローク(mm)1.8±0.3キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth接続台数(可能台数)3台操作距離10m
ワイヤレスマウス
iClever¥3,398税込¥3,7381台当日出荷【デュアルモード&マルチペアリング】。iCleverマウスMD360は、Bluetoothと2.4GHzの両方の接続方式に対応しており、ニーズに応じて自由に選択できるデュアルモードのワイヤレスマウスです。ドライバーのインストールは不要で、2.4GHz接続の場合、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで瞬時に使用できます。Bluetoothは2台までペアリングが可能で、合計最大3台のデバイスとペアリングでき、簡単に切り替えることができます。【新機能Jiggler】。ワイヤレスマウスはJiggler(ジグラー)という新機能を搭載し、パソコンの画面ロックを防止します。Jigglerモードの場合、パソコンはアクティブな状態を維持し、スリープモードにはなりません。仕事中、ゲーム中、映画鑑賞中など、席を外して休憩したいときにDPIボタンを5秒間の長押しで、Jigglerモードのオン/オフを切り替え可能です。【Type-C充電式】。この無線マウスはType-C充電式を採用し、電池は不要のため経済的かつ利便性にも優れています。また端子はType-Cにより、正逆挿入に対応します。リチウム電池の容量は300mAHで、一度フル充電すると約5ヶ月間(1日2時間使用の場合)使用できます。※付属充電ケーブルの端子は「USB Type-C(マウス差し込み側)/USB Type-A(USBチャージャー差し込み側)」です。【4段階DPI】。BluetoothマウスM360は用途に応じてカーソル速度のDPIを4段階(800/1200/1600/2400)で調節可能です。デフォルト設定は1200で、スピードを自由に切り替えることができ、より精密な操作を実現します。【幅広い互換性】。Windows、Android、iOS、MacOS、iPadOS、Chrome OSと多くのシステムに対応します。PC/ラップトップ/iPhone/iPad、スマホ、タブレット、ノートパソコン、デスクトップコンピュータなどのデバイスとの接続に対応し、在宅やオフィスでの良きパートナーです。*本製品は「技適認証済み」の製品のため、安心してお使いいただけます。また、ご購入から最大18ヶ月間の無料保証が付いております。寸法(mm)113×72×43色ブラック電源Type-C充電分解能(dpi)800/1200/1600/2400ボタン数7バッテリー容量(mAh)300RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz操作距離10m
キーボードワイヤレスキーボードマウスセット
iClever(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書質量(g)(キーボード)437電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS接続方式2.4G無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27連続使用時間(時間)約90充電時間2時間保証期間18ヵ月キー方式パンダグラフキーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19接続台数1台通信距離(m)約10
ワイヤレスマウス
iClever¥3,398税込¥3,7381台当日出荷【マルチペアリングとデュアルモード接続】。MD179は、Bluetooth接続とUSBレシーバーを使用した2.4GHz接続の両方に対応したデュアルモードのワイヤレスマウスです。最大3台のデバイスと接続でき、スマホやパソコンの間で自由に切り替えることができます。マルチデバイスとの接続時の不要な手間を省くことができます。また無線接続の範囲は最大10mです。【静音設計&7つのボタン】。左右のクリックボタンは静かなオフィスやカフェなどでも気にならない静音設計です。ボタンは滑らかで弾力性があり、長時間使用しても疲れにくいです。アルミニウム合金素材のスクロールホイールボタン、DPIボタン(4段階:800/1200/1600/2400)、進む/戻るボタン(Mac/iOS非対応)、接続ボタン(3チャンネル)の7つのボタンを搭載しています。【Type-C充電式】。便利なType-C充電式を採用しました。2時間の充電後1ヶ月以上の使用(1日2時間の使用を前提とした場合)が可能です。バッテリー残量が少なくなると、スマート低電力アラートが赤く表示されます。フル充電時には緑色で表示されます。【絶妙な外観】。流線型のデザインと特殊な素材の使用により、指に硬さを感じず、快適な握り心地と手触りを提供します。製品のサイズは10.2x6.2x3.5 cmで、重量は87gと軽量です。持ち運びがしやすく、外出先での使用が多い営業マンなどにも最適です。【幅広い互換性】。Windows/MacOS/Chrome OS/iOS/Android(デスクトップパソコン/ノートパソコン/タブレット/Mac/iPhone/iPadなど)に対応しています。色ブラック電源type-C充電分解能(dpi)800/1200/1600/2400寸法(cm)10.2×6.2×3.5ボタン数7RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth・ワイヤレス2.4GHz操作距離10m
ワイヤレスキーボード&マウスセット
iClever¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷【2.4GHz接続】。キーボードとマウスは一つのUSBレシーバーを共用し、USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで使用できます。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。<>。当キーボードは、2.4G USBレシーバー接続式キーボードです。Bluetoothキーボードではありません。別機種「IC-BK23(Bluetoothキーボード)」とは、仕様が異なります。予めご注意ください。【日本語配列】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】。軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。【DPI調節可能&静音マウス】。用途に応じてカーソルのスピードを1000/1200/1600の三段階で調節可能です。 流線型のマウスは手にピッタリとフィットするデザインを追求。クリック音を抑えたサイレントスイッチを採用しており、静かなクリック音を実現。図書館などでも周囲を気にせずに使用できます。マウスには単4乾電池2本が必要です(別売り)。寸法(mm)キーボード:428×125×16、マウス:60×107×27色シルバーホワイト質量(g)キーボード:437電源マウス:単4形乾電池×2本(別売)対応OSMacOS、Windows(Windows11対応済)接続方式2.4G分解能(dpi)マウス:1000、1200、1600連続使用時間90時間充電時間2時間キー方式パンタグラフ式RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(可能台数)1操作距離10m
キーボードワイヤレスキーボードマウスセット
iClever(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書色ブラック質量(g)(キーボード)373電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS接続方式2.4G無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27連続使用時間(時間)約90充電時間2時間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19接続台数1台通信距離(m)約10
テンキー Bluetooth ホワイト
iClever¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。 Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。 USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。 フル充電で約40時間の長時間使用となっております。 人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。 iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書色ホワイト質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40保証期間18ヵ月充電時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1台Bluetooth5.1通信距離(m)約10
Bluetoothキーボード
iClever¥3,898税込¥4,2881台当日出荷【Bluetooth&2.4GHz接続】。本製品はBluetooth接続と 2.4GHz接続の両方の機能を備えたデュアルモードのキーボードです。レシーバーはキーボード背面のカードスロットに配置されており、保管しやすく、ワイヤレスモードによりリモートワークがより便利で効率的になります。【Type-C充電式】。Type-C充電方式を採用しており、一般のバッテリー式(乾電池)キーボードよりも便利で省エネです。2時間の充電で約200時間使用でき、利便性と耐久性に優れています。【3台のデバイスを瞬時に切替】。パソコンやタブレット、スマホなど、3台までのデバイスをペアリング可能です。指定のキー(Fn+Qで2.4G 接続モード&Fn+W/EでBluetooth接続モード)を押すだけで、デバイスを瞬時に切り替えることができます。複数のデバイスを使っている方におすすめです。【幅広い互換性】。接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。Windows、Mac、iOS、Androidのそれぞれに適合する入力モードを搭載しています。【日本語配列&パンタグラフキーボード】。JIS標準日本語配列を採用したパンタグラフ構造の静音キーボードです。82キーと標準的な19mmのキーピッチは快適な打鍵感を実現しました。【マルチファンクションキー搭載&人間工学デザイン】。キーボード上部にはマルチファンクションキーを12種類搭載しています。音楽再生/一時停止、音量調節などを簡単に行うことができます。姿勢に合わせた傾斜(7°)が付き、長時間入力のストレスや手の疲れを軽減させます。また、底部に滑り止めゴム足があり、安定した快適なタイピングが可能です。【軽量/小型/コンパクトのサイズで持ち運びやすい】。コンパクトサイズのワイヤレスキーボードです。285x117x22mm、わずか327g。ウルトラスリムなデザインでビジネスバッグにも簡単に収納できます。持ち運びが簡単な軽量・薄型サイズのため、自宅、外出中、オフィス、カフェなどどこでも作業を始められます。【水滴型キー&パッケージ内容】。キーデザインは指先でのタイピングに適した水滴型です。キーはシンプルなホワイトを採用しました。パッケージ内容はキーボード*1、USBレシーバー*1、充電ケーブル*1、日本語取扱説明書*1です。色ホワイト質量(g)327対応OSWindows、Mac、iOS、Android寸法(cm)28.5×11.7×2.2連続使用時間約100日キー配列JIS標準日本語配列・82キー充電時間2時間キー方式パンタグラフ式キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHzワイヤレス + Bluetooth 1 + Bluetooth 2接続台数(可能台数)3台操作距離10m
Bluetoothテンキー
iClever¥3,598税込¥3,9581台当日出荷【34のキーを搭載したテンキー】。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※左上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。Mac,iOSの場合:検索 /Windowsの場合:電卓 /Android,その他のシステムの場合:機能しません。【超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルと abs素材の トップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146x114x13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくく、パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。【USB-C充電式設計】。USB-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナス挿入に対応。フル充電から40日間使用可能(1日2時間連続使用で計算)、未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。2台まで接続可能:Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。【幅広い互換性】。iOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。色シルバーホワイト質量(g)147対応OSiOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11寸法(cm)14.6×11.4×1.3連続使用時間80時間充電時間2時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.1接続台数(可能台数)2操作距離10m
Bluetoothテンキー
iClever¥3,598税込¥3,9581台当日出荷【35のキーを搭載したテンキー】。page up、 page down、home、end、電卓、検索など様々な機能で作業効率を向上させます。接続にはBluetooth 5.0が搭載されており、安定した接続と優れた互換性を備えているため、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※右上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。 Mac、iOSの場合:検索 / Windowsの場合:電卓 / Android、その他のシステムの場合:機能しません。【マルチペアリング・3台まで接続可能】。Bluetoothを使用して3つのデバイスをマルチペアリングでき、ワンクリックで接続先デバイスを自由に切り替えることができます。 ※本製品はBluetooth接続式テンキーです。接続先デバイスにBluetooth3.0以降が搭載されていることを、予めご確認ください。有線接続やレシーバー接続はできません。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスが少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどの外出先での作業にも最適です。【優れた耐久性・超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルとABS素材のトップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146×113×13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくくなっており、またパンタグラフ式設計により静かで省力に、ノートPCのような快適なタイピング感を実現しました。【Type-C充電式・省エネ設計】。Type-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナスどちらの向きでも挿入可能です。フル充電で最大45日間使用可能(1日2時間ほどの連続使用の場合)。未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。【幅広い互換性】。iOS、MacOS、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。 ※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。色ブラック質量(g)約160対応OSWindows OS寸法(cm)14.8×12.5×1.1連続使用時間90時間充電時間2時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0接続台数(可能台数)3操作距離10m
Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット SW
iClever¥5,298税込¥5,8281セット7日以内出荷デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。色シルバーホワイト質量(g)327接続方式2.4G + Bluetooth 1 + Bluetooth 2寸法(cm)42.8×12.5×1.6充電時間2時間最大接続台数3台操作距離10m
Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット B
iClever¥5,298税込¥5,8281セット7日以内出荷デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。色ブラック質量(g)327接続方式2.4G + Bluetooth 1 + Bluetooth 2寸法(cm)42.8×12.5×1.6充電時間2時間最大接続台数3台操作距離10m
Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード シルバーホワイト
iClever¥4,598税込¥5,0581セット7日以内出荷スタイリッシュな薄型デザインと使いやすさを兼ね備えたフルサイズのワイヤレスキーボードです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応し、パソコン・タブレット・スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時に登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、複数の機器を使うテレワークや在宅勤務に便利です。パンタグラフ式キーを採用しており、ノートPCのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計のため、オフィスや自宅でも周囲を気にせず快適にタイピングできます。さらに、最薄部約3.9mmのスリムボディと手首への負担を軽減する設計により、長時間の作業にも適しています。Type-C充電式で約2時間の充電で使用でき、毎日約2時間の利用なら最長90日間使用できる省エネ設計も魅力。テンキー付きのJIS日本語配列を採用しているため、文書作成はもちろん、表計算や会計業務などの入力作業も効率的に行えます。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスからプライベートまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボードです。色シルバーホワイト質量(g)447接続方式2.4G + Bluetooth 1 + Bluetooth 2寸法(cm)42.8×12.5×1.62充電時間2時間最大接続台数3台
Bluetooth&2.4Gワイヤレスキーボード&マウスセット GB
iClever¥5,298税込¥5,8281セット7日以内出荷デザイン性と機能性を両立したiCleverの人気ワイヤレスセットです。Bluetoothと2.4GHz無線接続の両方に対応しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど最大3台のデバイスを同時登録可能。ワンタッチで接続先を切り替えられるため、仕事用PCとプライベート端末を使い分ける方にも便利です。キーボードはJIS日本語配列のフルサイズ仕様で、テンキーを搭載。Excel作業や会計処理などの数値入力もスムーズに行えます。パンタグラフ式キーを採用し、ノートパソコンのような軽快で安定した打鍵感を実現。静音設計によりタイピング音を大幅に抑え、オフィスや在宅ワークでも快適に使用できます。マウスも静音クリック仕様で、周囲を気にせず作業に集中できます。さらに、キーボードは最薄部約3.9mmのスリムなデザインで、スタイリッシュなデスク環境を演出。人間工学に基づいたマウスは握りやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。キーボード・マウスともにType-C充電式を採用しているため、面倒な電池交換は不要。フル充電で最大90時間使用できる省エネ設計も魅力です。Windows、Mac、iOS、Androidに対応し、ビジネスから日常使いまで幅広く活躍するおすすめのワイヤレスキーボード&マウスセットです。色グレーブラック質量(g)327接続方式2.4G + Bluetooth 1 + Bluetooth 2寸法(cm)42.8×12.5×1.6充電時間2時間最大接続台数3台操作距離10m
Bluetoothテンキー すみっコぐらし
iClever¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷すみっコぐらしの世界観を楽しみながら、数字入力をもっと快適にしたい方におすすめ。人気キャラクター「すみっコぐらし」とiCleverがコラボした限定モデルで、かわいらしいデザインと実用性を兼ね備えています。Bluetooth 5.0対応のワイヤレス接続により、ノートパソコンやタブレットとスムーズに接続可能。テンキーレスPCでの数字入力やExcel作業、会計処理、データ入力を効率化できます。さらに、TabキーやEscキーなどの便利な特殊キーも搭載しており、作業スピードの向上にも役立ちます。 。キーにはノートパソコンと同じパンタグラフ方式を採用。軽い力で入力できるうえ、静音性にも優れているため、オフィスやカフェ、自宅での作業でも快適に使用できます。約15°の傾斜が付いた人間工学設計に加え、底面の滑り止めパッドと金属製ボトムにより安定したタイピングを実現。長時間の作業でも疲れにくいのが魅力です。また、Type-C充電式なので電池交換は不要。約1時間の充電で最大40時間連続使用でき、自動スリープ機能による省電力設計も採用しています。限定シールや特別パッケージが付属しており、すみっコぐらしファンへのプレゼントにもぴったり。かわいさと実用性を両立した、毎日の仕事や勉強を楽しくしてくれるおすすめのテンキーです。セット内容Bluetoothテンキー(本体)×1、Type-C充電ケーブル×1、カスタマイズシール×1、取扱説明書×1色ホワイト質量(g)100接続方式Bluetooth5.0寸法(cm)13.2×8.9×1.9連続使用時間40時間充電時間1時間最大接続台数1台操作距離10m